カテゴリ

  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 研磨材(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ERECTA(エレクター)(202)
  • YAMAHA(ヤマハ)(107)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • 富士通(28)
  • NSK(日本精工)(27)
  • 大阪魂(27)
  • CKD(24)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(21)
  • メイキコウ(16)
  • 修理(14)
  • SMC(12)
  • BEET(11)
  • DIAMOND(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 水本機械製作所(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8)
  • イトーキ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w6p」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-136
125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YB-136
100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809Y-136
100x4mm/WA36P オフセット型砥石(25枚) エスコ100x4mm/WA36P オフセット型砥石(25枚)エスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YE-36
100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YE-136
180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-124
100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809Y-124
125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YB-124
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚) エスコ150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコタップ (15A安全ブレーカー付き)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート エスコ50x105mm [# 6]溶接用遮光プレートエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚アズワン品番65-3892-50
タップ エスコタップエスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません写真写りの良い目盛仕様ですテープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-10P●テープサイズ:全長/10m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):170×230×120mm●重量:1.25kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:20cmアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番65-9273-15
接地抵抗計 エスコ接地抵抗計エスコ
42,800税込47,080
1個
5日以内出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止アズワン品番78-1122-46