カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ミニター(42)
  • SMC(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • リンナイ(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • FPC(7)
  • SEIWA(セイワ)(7)
  • J-TRIP(7)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(6)
  • 伊東電機(4)
  • アイエス工業所(4)
  • NISMO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • マキタ(3)
  • Kawasaki(3)
  • グリーンクロス(3)
  • フリッツメディコ(3)
  • SIEMENS(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa13」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
300x150mm シルバー曲尺 エスコ300x150mm シルバー曲尺エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm角部形状:同厚材質ステンレス質量(g)55直角度(mm)100につき0.1以下最小目盛(mm)1アズワン品番64-2256-38長さ許容差(mm)±0.2
[EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッドエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
仕様クラッチ数:9質量(g)700チャック能力(mm)1-10最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mmチャックキーレススイッチ動作無段変速アズワン品番64-7927-26打撃サイクル(回/min)0-7500/0-24000回/分
13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)エスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614WA-13
3/8"sqx13mm ソケット エスコ3/8"sqx13mm ソケットエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618WA-13
6mmx2.0m  玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ6mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)エスコ
4,320税込4,752
1本
翌日出荷
質量(kg)0.3破断荷重(t)1.66ロープ径(Φmm)6アズワン品番64-2293-44
[+] ドライバー エスコ[+] ドライバーエスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
商品構成単品
シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ エスコシルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷から8日以内出荷
竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
ラバーストラップ エスコラバーストラップエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
翌々日出荷
溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-59危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
130x42mm 車輪(MCナイロン製) エスコ130x42mm 車輪(MCナイロン製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-130材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)840車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
10,900税込11,990
1枚
4日以内出荷
寸法(mm)1000×1000材質エチレンプロピレンゴム
125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-2
125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度60K砥粒WAエスコ品番EA818AY-1
50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-104
38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-103
# 60・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA) エスコ# 60・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(WA)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)13質量(g)16適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800アズワン品番64-7930-89
13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-101
[フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚) エスコ[フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚)エスコ(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1箱(100枚)
当日出荷
材質PPスパンボンド不織布入数100枚
1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSSエスコ
1,070税込1,177
1セット
当日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付アズワン品番65-3893-59
1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸エスコ
1,070税込1,177
1セット
翌日出荷
使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mmアズワン品番65-3893-58
23本組 ドリル・ドライバーセット エスコ23本組 ドリル・ドライバーセットエスコ
1,550税込1,705
1セット
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13アズワン品番65-3893-61
マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100Vエスコ
17,100税込18,810
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とドライバーヘッドのセットですマルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-83
マルチツールセット(ジグソーヘッド付) エスコマルチツールセット(ジグソーヘッド付)エスコ
16,800税込18,480
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-87