カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ミニター(42)
  • SMC(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • リンナイ(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • ホンダ(8)
  • FPC(7)
  • SEIWA(セイワ)(7)
  • J-TRIP(7)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(6)
  • Twin Air(ツインエアー)(5)
  • 伊東電機(4)
  • アイエス工業所(4)
  • マキタ(3)
  • Kawasaki(3)
  • グリーンクロス(3)
  • フリッツメディコ(3)
  • SIEMENS(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa13」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷
    一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
    用途ホビー、軽量構造物など。
  • [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド エスコ

    [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    仕様クラッチ数:9質量(g)700チャック能力(mm)1-10最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mmチャックキーレススイッチ動作無段変速打撃サイクル(回/min)0-7500/0-24000回/分
  • 13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥5,460税込¥6,006
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614WA-13
  • 3/8"sqx13mm ソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ソケット

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WA-13
  • 6mmx2.0m  玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ

    6mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    エスコ
    ¥4,320税込¥4,752
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)0.3破断荷重(t)1.66ロープ径(Φmm)6
  • ラバーストラップ エスコ

    ラバーストラップ

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1本
    翌々日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
    仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 130x42mm 車輪(MCナイロン製) エスコ

    130x42mm 車輪(MCナイロン製)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-130材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)840車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
  • シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ エスコ

    シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1本
    翌日出荷
    竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
  • EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコ

    EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1枚
    4日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム寸法(mm)1000×1000
  • 125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AY-2粒度80K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125
  • 125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AY-1粒度60K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125
  • 50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ

    50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-104軸径(Φmm)6.35形状ストレート幅(mm)13粒度#60直径(Φmm)50軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ

    38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-103軸径(Φmm)6.35形状ストレート幅(mm)13粒度#60直径(Φmm)38軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ

    13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    翌日出荷
    仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-101軸径(Φmm)6.35形状ストレート幅(mm)25粒度#60直径(Φmm)13軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • [フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚) エスコ

    [フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質PPスパンボンド不織布入数100枚
  • 1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ

    1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS

    エスコ
    ¥859税込¥945
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
    仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付
  • 23本組 ドリル・ドライバーセット エスコ

    23本組 ドリル・ドライバーセット

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1セット
    翌日出荷
    ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
    仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
  • 1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ

    1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1セット
    翌日出荷
    使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
    仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mm
  • マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V エスコ

    マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V

    エスコ
    ¥17,100税込¥18,810
    1セット
    翌日出荷
    マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです。マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。
    セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
  • マルチツールセット(ジグソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(ジグソーヘッド付)

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21