カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 研磨材(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(263)
  • Qlight(120)
  • ホンダ(118)
  • SIEMENS(116)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • ニッサン(107)
  • 黒田精工(96)
  • PMC(96)
  • シュナイダーエレクトリック(96)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • エレコム(79)
  • CKD(55)
  • INAX(LIXIL)(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • Lovato(46)
  • MAD MAX(マッドマックス)(44)
  • 富士インパルス(41)
  • MAZDA(マツダ)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa2」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28-88mm ベアリングパッカー エスコ

    28-88mm ベアリングパッカー

    エスコ
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991WA-2寸法(mm)直径104×121危険物の類別非危険物適合ベアリング内径(Φmm)21以上適合ベアリング外径(Φmm)28~88
  • ステンレス板 エスコ

    ステンレス板

    エスコ(2件のレビュー)
    610税込671
    1枚
    当日出荷
    熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
    用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • 420ml コンジットクリーナー エスコ

    420ml コンジットクリーナー

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    当日出荷
    フロン系塩素系溶剤は使用していません。
    仕様●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • [銅 ] リペアースティック エスコ

    [銅 ] リペアースティック

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個(115g)
    当日出荷
    用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め適合エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤(混合後)銅色耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
  • [銅] リペアースティック エスコ

    [銅] リペアースティック

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個(57g)
    当日出荷
    エスコ品番EA934WA-2A危険物の類別非危険物
  • アルミ板(粘着付) エスコ

    アルミ板(粘着付)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441WA-20質量(g)21比重2.72溶融点(℃)657
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ

    4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型

    エスコ
    18,200税込20,020
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
    仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形電線コネクター(2極/10個) エスコ

    差込形電線コネクター(2極/10個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-2種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)2
  • 500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500
  • 3/4"DR ソケットレンチセット エスコ

    3/4"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    235,800税込259,380
    1セット
    翌日出荷
    22pcsの3/4”DRソケットレンチセット。
    セット内容ソケット(12角):7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-5/8”・1-11/16”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2”ラチェットハンドル:165mmエクステンションバー:200・400mmT型スライドハンドル:510mmユニバーサルジョイント質量(g)16750ケース寸法(mm)575×220×86差込角(inch)3/4
  • 500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)500×500
  • 420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ

    420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
    仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
  • ゴムハンマー エスコ

    ゴムハンマー

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌々日出荷
    叩いた跡が残りにくく、打撃力があります。
    全長(mm)340材質(柄部)材質(頭)ゴム頭質量(g)590頭径(mm)Φ71×112
  • 9mmx1.0m  玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ

    9mmx1.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)0.4破断荷重(t)3.74ロープ径(Φmm)9
  • メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ エスコ

    メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌日出荷
    ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。
    仕様●<セット内容>:10点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#2●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T25
  • 300x 300x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    300x 300x3.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)300×300
  • [EA813WA-1・6用] カットソーヘッド エスコ

    [EA813WA-1・6用] カットソーヘッド

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    仕様振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)質量(g)400スイッチ無段変速
  • 3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    商品構成単品
  • 2・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    2・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-24形状ソケット
  • メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ エスコ

    メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1セット
    翌日出荷
    1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
    仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm
  • [EA813WA-1・6用] サンダーヘッド エスコ

    [EA813WA-1・6用] サンダーヘッド

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    仕様パッド交換:ワンタッチ質量(g)300スイッチ無段変速ペーパー寸法(mm)132×93
  • 8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)8.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品
  • 4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    軸径(Φmm)4.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品
  • 9mmx1.5m  玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ

    9mmx1.5m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    エスコ
    4,980税込5,478
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)0.54破断荷重(t)3.74ロープ径(Φmm)9
  • 密封クリップ (ハンドル付き) エスコ

    密封クリップ (ハンドル付き)

    エスコ
    390税込429
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びがラクラク。取っ手付き。園芸用品・ペットフードなどの大きな袋、お米など重い袋の保存・持ち運びに。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)355耐荷重(kg)12s有効長(mm)320
  • 9mmx2.0m  玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ

    9mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)0.67破断荷重(t)3.74ロープ径(Φmm)9
  • 2”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ

    2” 圧着ソケット(漏れ止め用)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469WA-20形状ソケット
  • 1.0x5.5x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    1.0x5.5x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 2本組     [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ

    2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1組
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    寸法(mm)(+)#2×Φ5.2、(-)5.5×1.0全長(mm)80商品構成セット品
  • 11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    68,700税込75,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614WA-211
  • メンテナンスツールセット(自転車用) エスコ

    メンテナンスツールセット(自転車用)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
  • コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    49,700税込54,670
    1セット(8本)
    翌日出荷
    メトリック仕様 12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。 スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。 サイズにより識別カラー付
    仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
  • 1.2x6.5x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    1.2x6.5x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.5全長(mm)78.5質量(g)35商品構成単品
  • 200x45mm 車輪(MCナイロン製) エスコ

    200x45mm 車輪(MCナイロン製)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-200材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1330車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
  • #2x 25mm     [+]ドライバー(スタビー型) エスコ

    #2x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌日出荷
    狭所で作業しやすいスタビー仕様
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×Φ5.2商品構成単品
  • #1x 25mm     [+]ドライバー(スタビー型) エスコ

    #1x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):#1×Φ4.2全長(mm)79質量(g)35商品構成単品
  • EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコ

    EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ

    エスコ
    13,800税込15,180
    1枚
    4日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム寸法(mm)1000×1000
  • 57g リペアースティックキット エスコ

    57g リペアースティックキット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分