カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(325)
  • KITO(キトー)(185)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • MURATA(村田製作所)(53)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • イトーキ(35)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • TRUSCO(27)
  • 未来工業(27)
  • 住化農業資材(26)
  • ダイヤトレンド(25)
  • 黒田精工(24)
  • ホンダ(24)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(22)
  • CKD(20)
  • Signalway Antibody(20)
  • 長沢製作所(19)
  • ニッサン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-1」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪 (EA520WB-1用) エスコ

    車輪 (EA520WB-1用)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。
    質量(kg)1.1車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
  • 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコ

    44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
  • [  1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602WB-1
  • 6mmx1.5m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ

    6mmx1.5m 被覆付ワイヤースリング(赤)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)0.5全長(m)1.5破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
  • 6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ

    6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)0.4全長(m)1.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
  • 300x 300x0.5mm シリコンゴム板 エスコ

    300x 300x0.5mm シリコンゴム板

    エスコ
    2,480税込2,728
    1枚
    当日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×300
  • 6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ

    6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,310税込3,641
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)0.6全長(m)2.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
  • 300x 300x1.0mm シリコンゴム板 エスコ

    300x 300x1.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    2,770税込3,047
    1枚
    当日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)300×300
  • [差替式]ドライバーセット エスコ

    [差替式]ドライバーセット

    エスコ
    40,400税込44,440
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • ベンディングマシントラック エスコ

    ベンディングマシントラック

    エスコ
    114,100税込125,510
    1台
    翌日出荷
    ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
    材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580WB用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580WB用)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580WB-1
  • [EA207WB] 替刃 エスコ

    [EA207WB] 替刃

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA207WB-1
  • 32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本) エスコ

    32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)32折径(mm)50
  • 中皿付工具箱(防滴構造) エスコ

    中皿付工具箱(防滴構造)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
    質量(g)980内寸(mm)315×156×111
  • 強力型ラバーコード エスコ

    強力型ラバーコード

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。
    材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
  • 38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本) エスコ

    38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)38折径(mm)60
  • 475g 両頭ハンマー(八角型ショート) エスコ

    475g 両頭ハンマー(八角型ショート)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    種類両口ハンマー全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-14
  • 車輪 (EA520WB-10用) エスコ

    車輪 (EA520WB-10用)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    EA520WB-10用替タイヤ。ローラーベアリング入り。
    材質鋳鉄+ラバーホイール質量(kg)2.8車輪径(Φmm)203車輪幅(mm)50
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(黒)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 3/8"sqx18mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx18mm ディープソケット

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-18
  • 3/8"sqx17mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx17mm ディープソケット

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-17
  • 3/8"sqx16mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx16mm ディープソケット

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-16
  • 3/8"sqx15mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx15mm ディープソケット

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-15
  • 3/8"sqx11mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx11mm ディープソケット

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-11
  • 10x13mm 両口スパナ エスコ

    10x13mm 両口スパナ

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)10×13エスコ品番EA614WB-10商品構成単品
  • 650g 両頭ハンマー(石頭型ショート) エスコ

    650g 両頭ハンマー(石頭型ショート)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    種類両口ハンマー全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-15
  • 370g/21x210mm 先切ハンマー エスコ

    370g/21x210mm 先切ハンマー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-13
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    15,600税込17,160
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
    仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
  • 500x 500x1.0mm シリコンゴム板 エスコ

    500x 500x1.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    6,210税込6,831
    1枚
    翌日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500
  • 3/8"sqx13mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ディープソケット

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-13
  • 1/4”Hex/119mm ドライバーハンドル エスコ

    1/4”Hex/119mm ドライバーハンドル

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WB-12全長(mm)119差込角(inch)1/4
  • 1/4”Hex/100mm ドライバーハンドル(伸縮式) エスコ

    1/4”Hex/100mm ドライバーハンドル(伸縮式)

    エスコ
    8,270税込9,097
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WB-11
  • ドライバーハンドル(マグネット付) エスコ

    ドライバーハンドル(マグネット付)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1本
    翌日出荷
    先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
  • [ラチェット式]T型ドライバーハンドル エスコ

    [ラチェット式]T型ドライバーハンドル

    エスコ
    12,500税込13,750
    1本
    翌日出荷
    正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
    仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    16,800税込18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
    仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
  • 3/8"sqx19mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx19mm ディープソケット

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-19
  • 17x19mm 両口スパナ エスコ

    17x19mm 両口スパナ

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)17×19エスコ品番EA614WB-17商品構成単品