カテゴリ
- 作業工具(30)
- 物流用品(12)
- 電気材料(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(341)
- KITO(キトー)(185)
- MAZDA(マツダ)(64)
- MURATA(村田製作所)(51)
- イトーキ(43)
- メディアカバーマーケット(30)
- TRUSCO(28)
- 未来工業(27)
- 住化アグリテック(26)
- ダイヤトレンド(25)
- 黒田精工(24)
- ホンダ(24)
- DAIKEN(旧:大建工業)(22)
- CKD(20)
- Signalway Antibody(20)
- 長沢製作所(19)
- ニッサン(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wb-1」の検索結果

車輪 (EA520WB-1用)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌々日出荷EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。質量(kg)1.1車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
エスコ¥2,700税込¥2,9701袋翌日出荷材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1色黒質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
強力型ラバーコード
エスコ¥625~税込¥688~1個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥3,310税込¥3,6411本当日出荷材質炭素鋼質量(kg)0.6色赤全長(m)2.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6![[差替式]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272940-251023-02.jpg)
[差替式]ドライバーセット
エスコ¥40,400税込¥44,4401セット翌日出荷セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
中皿付工具箱(防滴構造)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。質量(g)980内寸(mm)315×156×111
60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥37,600税込¥41,3601台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mmRoHS指令(10物質対応)対応
475g 両頭ハンマー(八角型ショート)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA575WB-14全長(mm)210種類両口ハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
ベンディングマシントラック
エスコ¥114,100税込¥125,5101台翌々日出荷ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
370g/21x210mm 先切ハンマー
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA575WB-13全長(mm)210種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
DC18V ドライバードリル 充電式
エスコ¥15,600税込¥17,1601台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)![[ラチェット式]T型ドライバーハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285996-251023-02.jpg)
[ラチェット式]T型ドライバーハンドル
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光
エスコ¥8,290税込¥9,1191個翌日出荷。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
DC18V ドライバードリル 充電式
エスコ¥16,800税込¥18,4801台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
ドライバーハンドル(差替式)
エスコ¥3,040税込¥3,3441本翌日出荷T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します。全長(mm)60仕様●全長(mm):60●対辺(mm):6●ハンドル幅:100mmハンドル幅(mm)100差込六角対辺(mm)6








![[ 1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50011018-170327-02.jpg)





![[差替式]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272940-251023-02.jpg)


![[EA207WB] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427356-130510-02.jpg)





![[単4x3本] ヘッドライト/LED(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764824-210511-02.jpg)














![[ラチェット式]T型ドライバーハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285996-251023-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)