カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(35)
  • ダイヤトレンド(21)
  • 未来工業(13)
  • 長谷川工業(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(5)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱電機(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • タカチ電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb013」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコ

    44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 強力型ラバーコード エスコ

    強力型ラバーコード

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。
    材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
  • 6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ

    6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,310税込3,641
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)0.6全長(m)2.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
  • 370g/21x210mm 先切ハンマー エスコ

    370g/21x210mm 先切ハンマー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-13
  • 3/8"sqx13mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ディープソケット

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-13
  • 1/4”Hex/142mm ドライバーハンドル(ラチェット) エスコ

    1/4”Hex/142mm ドライバーハンドル(ラチェット)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WB-13全長(mm)142差込角(inch)1/4
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    15,600税込17,160
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
    仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
  • シリコンゴム板 EA997WBシリーズ エスコ

    シリコンゴム板 EA997WBシリーズ

    エスコ
    18,300税込20,130
    1枚
    4日以内出荷
    耐熱、耐寒性に優れています。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)1000×1000特性耐熱、耐寒性