カテゴリ
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(35)
- ダイヤトレンド(21)
- 未来工業(13)
- 長谷川工業(7)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- 住友電工ハードメタル(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- オンダ製作所(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- アネスト岩田(1)
- オーエッチ工業(1)
- KITO(キトー)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「wb013」の検索結果
特価

44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
エスコ¥2,700税込¥2,9701袋翌日出荷材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1色黒質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
強力型ラバーコード
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥3,310税込¥3,6411本当日出荷材質炭素鋼質量(kg)0.6色赤全長(m)2.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
370g/21x210mm 先切ハンマー
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA575WB-13全長(mm)210種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
DC18V ドライバードリル 充電式
エスコ¥15,600税込¥17,1601台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)