カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(564)
  • Qlight(119)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • omron(オムロン)(18)
  • シンコー(16)
  • 未来工業(16)
  • フクビ化学(12)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • ダイヘン(11)
  • 象印マホービン(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • brother(ブラザー)(8)
  • テンパール工業(8)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(8)
  • CKD(5)
  • TOA(5)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb02」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA207WB] 替刃 エスコ

    [EA207WB] 替刃

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA207WB-1
  • アジャスタブルラバーストラップ エスコ

    アジャスタブルラバーストラップ

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態からさらに伸びます。
    材質コード:ポリプロピレン、ラテックスゴム内径(Φmm)(フック)28使用荷重(kg)設定なしコード径(Φmm)7材質(フック)スチール(樹脂コート)
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 中皿付工具箱(防滴構造) エスコ

    中皿付工具箱(防滴構造)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
    仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りあり
  • エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコ

    エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷
    ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
    仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
  • 500x 500x0.5mm シリコンゴム板 エスコ

    500x 500x0.5mm シリコンゴム板

    エスコ
    5,640税込6,204
    1枚
    翌日出荷
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×500
  • ミキシングノズル エスコ

    ミキシングノズル

    エスコ
    4,100税込4,510
    1袋(10本)
    翌日出荷
    適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
    適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
  • DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコ

    DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
  • [  3/8" x 7/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 3/8" x 7/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602WB-2
  • 100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    45,000税込49,500
    1台
    翌日出荷
    締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
    仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪 (EA520WB-1用) エスコ

    車輪 (EA520WB-1用)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌々日出荷
    EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。
    質量(kg)1.1車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50