カテゴリ
- 作業工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ニッサン(40)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- MAZDA(マツダ)(10)
- イトーキ(9)
- コクヨ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 水本機械製作所(7)
- SMC(6)
- EPSON(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 多摩電子(6)
- アズワン(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ネグロス電工(5)
- ホンダ(5)
- 大洋製器工業(4)
- 因幡電工(4)
- CKD(3)
- ブランドをもっと見る
「wc6」の検索結果

1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)
エスコ¥28,600税込¥31,4601個当日出荷エスコ品番EA934WC-6色ダークグレー耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000硬化時間(時間)12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34![[高耐熱]鉄補修パテ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273938-251027-02.jpg)
[高耐熱]鉄補修パテ
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3![6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981898-170829-02.jpg)
6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA573WC-6形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
ブレイクビスドライバー (+)
エスコ¥435税込¥4791本翌々日出荷ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます用途なめたネジや新しいネジを回す作業に
500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック
エスコ¥12,900税込¥14,1901枚翌日出荷用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック
エスコ¥5,750税込¥6,3251枚翌日出荷用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200





![[高耐熱]鉄補修パテ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273938-251027-02.jpg)
![6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981898-170829-02.jpg)