カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コクヨ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • EPSON(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 多摩電子(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • 因幡電工(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(4)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • アズワン(2)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc6」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000g 補修パテ(鉄/耐高温用) エスコ

    1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-6ダークグレー耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000硬化時間(時間)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
  • 6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-6形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-6全長(mm)15種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • [高耐熱]鉄補修パテ エスコ

    [高耐熱]鉄補修パテ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3