カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(160)
  • ニッサン(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • Festo(36)
  • サンドビック(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(17)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • 三菱電機(9)
  • KITACO(8)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
  • 日進(6)
  • ハイビックス (HIVIX)(5)
  • アズワン(4)
  • エレコム(4)
  • タンガロイ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • NOK(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
250税込275
1セット(200個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
20g 使い捨てライター エスコ20g 使い捨てライターエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
チャイルドレジスタンス機能付。
タイプフリント式ライターエスコ品番EA916WF-5寸法(mm)24.0×11.8×80.5(1個あたり)質量(g/個)19
インパクトHexビットソケット エスコインパクトHexビットソケットエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
ピン固定用
[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ[Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ形状L型先端形状Ball Hex-Plus
30/50cc 用ディスペンサー エスコ30/50cc 用ディスペンサーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
ミキシングノズル(EA934DM-9-15用) エスコミキシングノズル(EA934DM-9-15用)エスコ
3,510税込3,861
1袋(12本)
翌日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
50g ガストーチ エスコ50g ガストーチエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300連続使用時間(分)1以内燃焼時間(分)約20(ライター1個)付属品ライター1個エスコ品番EA916WF-4寸法(mm)60×23×110(H)質量(g)50(ライター除く)使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。点火方式圧電点火方式火炎の長さ(mm)12火炎の直径(mm)3