材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
ボールポイント付
耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状Ball Hex-Plus
色橙
軸長(mm)154
サイズ(inch)3/16
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
色青
軸長(mm)224
サイズ(inch)3/8
1本
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
色緑
軸長(mm)185
サイズ(inch)1/4
1本
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
色赤
軸長(mm)172
サイズ(inch)7/32
1本
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
色黄色
軸長(mm)137
サイズ(inch)5/32
1本
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
色黄緑
軸長(mm)112
サイズ(inch)3/32
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573WF-290
先端形状六角
1個
¥7,770
税込¥8,547
翌日出荷
エスコ品番EA618WF-200
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
色濃紫
軸長(mm)195
サイズ(inch)5/16
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
色薄紫
軸長(mm)123
サイズ(inch)1/8
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
ボールポイント付。ラバーコード軸。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。
1個(1本)
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
色淡黄透明
使用温度範囲(℃)-50~80
内容量(mL)50
可使時間(分)4~5
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
関連キーワード