カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(160)
  • ニッサン(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • Festo(36)
  • サンドビック(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(17)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • 三菱電機(9)
  • KITACO(8)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
  • 日進(6)
  • ハイビックス (HIVIX)(5)
  • アズワン(4)
  • エレコム(4)
  • SONY(4)
  • タンガロイ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-5」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
250税込275
1セット(200個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
20g 使い捨てライター エスコ20g 使い捨てライターエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
チャイルドレジスタンス機能付。
タイプフリント式ライターエスコ品番EA916WF-5寸法(mm)24.0×11.8×80.5(1個あたり)質量(g/個)19
インパクトHexビットソケット エスコインパクトHexビットソケットエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
ピン固定用
[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ[Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ形状L型先端形状Ball Hex-Plus
30/50cc 用ディスペンサー エスコ30/50cc 用ディスペンサーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
ミキシングノズル(EA934DM-9-15用) エスコミキシングノズル(EA934DM-9-15用)エスコ
3,510税込3,861
1袋(12本)
翌日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
50g ガストーチ エスコ50g ガストーチエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300連続使用時間(分)1以内燃焼時間(分)約20(ライター1個)付属品ライター1個エスコ品番EA916WF-4寸法(mm)60×23×110(H)質量(g)50(ライター除く)使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。点火方式圧電点火方式火炎の長さ(mm)12火炎の直径(mm)3