カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Qlight(119)
  • YAMAHA(ヤマハ)(105)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 摂津金属工業(10)
  • 未来工業(8)
  • FUYAO(8)
  • スバル(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(7)
  • RICOH(リコー)(6)
  • Asmix(アスカ)(5)
  • SMC(5)
  • アイリスチトセ(5)
  • BELDEN(5)
  • CKD(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-02」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA541WG-2用] 替 刃 エスコ

    [EA541WG-2用] 替 刃

    エスコ
    ¥7,620税込¥8,382
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA541WG-12
  • トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコ

    トルクレンチ(ヘッド交換式

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
    精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター エスコ

    10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1丁
    当日出荷
    仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。全長(mm)586質量(kg)2.3切断能力(mm)Φ10
  • 2.0x 56mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    2.0x 56mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WG-2形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • コンビネーションレンチセット エスコ

    コンビネーションレンチセット

    エスコ
    ¥44,500税込¥48,950
    1セット
    翌日出荷
    12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
  • 3.0x100 [-]絶縁ドライバー エスコ

    3.0x100 [-]絶縁ドライバー

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WG-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    ¥17,300~税込¥19,030~
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    差込サイズ(Φmm)15適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
  • ケーブルストリッパーセット エスコ

    ケーブルストリッパーセット

    エスコ
    ¥8,290税込¥9,119
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
  • 6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付)

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA560WG-600セット内容EA560WE-1 #1× 80mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-2 #2×100mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-3 #3×150mm [+]絶縁ドライバー/EA560WG-1 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-4 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-6 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし