カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAHA(ヤマハ)(98)
  • 黒田精工(48)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • マリアンヌ製靴(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • ニッサン(26)
  • CKD(19)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • SMC(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • フジキン(10)
  • ホンダ(9)
  • FPC(9)
  • 未来工業(7)
  • コクヨ(6)
  • タンガロイ(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • ユニワールド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-3」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA541WG-3用] 替 刃 エスコ

    [EA541WG-3用] 替 刃

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA541WG-13
  • トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコ

    トルクレンチ(ヘッド交換式

    エスコ
    22,300税込24,530
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
    精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5x100 [-]絶縁ドライバー エスコ

    3.5x100 [-]絶縁ドライバー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-3種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • M30 スプリングワッシャー エスコ

    M30 スプリングワッシャー

    エスコ
    910税込1,001
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-30材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM30種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
  • 3.0x 71mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    3.0x 71mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WG-3先端形状Ball Hex-Plus
  • 14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター エスコ

    14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター

    エスコ
    16,400税込18,040
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)763質量(kg)3.85
  • コンビネーションレンチ(単品) エスコ

    コンビネーションレンチ(単品)

    エスコ
    8,240税込9,064
    1丁
    翌日出荷
    12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
  • 12x195mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    12x195mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)12(先端)全長(mm)270質量(g)103適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 11x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    11x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)11(先端)全長(mm)250質量(g)78適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 10x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    10x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)10(先端)全長(mm)250質量(g)71適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 19x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    19x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)19(先端)全長(mm)310質量(g)261適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 17x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    17x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)17(先端)全長(mm)310質量(g)202適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 16x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    16x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)16(先端)全長(mm)280質量(g)171適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 15x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    15x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)15(先端)全長(mm)280質量(g)148適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    14x205mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)14(先端)全長(mm)280質量(g)132適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 9x180mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    9x180mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)9(先端)全長(mm)240質量(g)58適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 4x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    4x130mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)4(先端)全長(mm)190質量(g)19適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 3x125mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    3x125mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)3(先端)全長(mm)185質量(g)16適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 21x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    21x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)21(先端)全長(mm)310質量(g)299適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 20x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    20x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)20(先端)全長(mm)310質量(g)272適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 8x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    8x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)8(先端)全長(mm)225質量(g)47適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 6x150mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    6x150mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)6(先端)全長(mm)210質量(g)31適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • スパナヘッド(Φ19mm接続用) エスコ

    スパナヘッド(Φ19mm接続用)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    18x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)18(先端)全長(mm)310質量(g)231適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 13x195mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    13x195mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)13(先端)全長(mm)270質量(g)118適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 7x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    7x165mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)7(先端)全長(mm)225質量(g)40適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 5x150mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    5x150mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)5(先端)全長(mm)210質量(g)25適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    485税込534
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    540税込594
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
  • ケーブルストリッパーセット エスコ

    ケーブルストリッパーセット

    エスコ
    8,290税込9,119
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
  • 6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    4日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-600セット内容EA560WE-1 #1× 80mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-2 #2×100mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-3 #3×150mm [+]絶縁ドライバー/EA560WG-1 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-4 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-6 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし