カテゴリ
- 切削工具(27)
- 作業工具(23)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAHA(ヤマハ)(229)
- Alpha Wire(94)
- RS PRO(79)
- MAZDA(マツダ)(62)
- FCT - A MOLEX COMPANY(54)
- マルゼン[厨房機器](40)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(31)
- IDEC(和泉電気)(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- ツツミ工業(24)
- マリアンヌ製靴(23)
- マリンテック(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- スバル(19)
- CKD(16)
- ホンダ(15)
- 扶桑金属工業(15)
- BRAD(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wg1」の検索結果

M10 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131セット(45個)当日出荷エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
M12 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(30個)当日出荷エスコ品番EA949WG-12材質鉄厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
トルクレンチ(ヘッド交換式
エスコ¥20,400税込¥22,4401台当日出荷から翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
M16 スプリングワッシャー
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-16材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM16種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
M18 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個当日出荷エスコ品番EA824WG-128材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35
14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA824WG-114材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35
18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷エスコ品番EA824WG-118材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35
30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷エスコ品番EA824WG-130材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35
15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA824WG-115材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35
33x140mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷エスコ品番EA824WG-133材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80刃先径(Φmm)33シャンク径(mm)6.35
10x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥960税込¥1,0561個当日出荷エスコ品番EA824WG-110材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷エスコ品番EA824WG-124材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)24シャンク径(mm)6.35
11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥960税込¥1,0561個当日出荷エスコ品番EA824WG-111材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)11シャンク径(mm)6.35
19mm コンビネーションレンチ
エスコ¥4,640税込¥5,1041本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)19全長(mm)230質量(g)186
18mm コンビネーションレンチ
エスコ¥4,440税込¥4,8841本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)18全長(mm)210質量(g)156
17mm コンビネーションレンチ
エスコ¥3,870税込¥4,2571本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)17全長(mm)190質量(g)125
14mm コンビネーションレンチ
エスコ¥3,190税込¥3,5091本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)14全長(mm)167質量(g)79
16mm コンビネーションレンチ
エスコ¥3,710税込¥4,0811本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)16全長(mm)182質量(g)105
15mm コンビネーションレンチ
エスコ¥3,370税込¥3,7071本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)15全長(mm)174質量(g)91
12mm コンビネーションレンチ
エスコ¥2,810税込¥3,0911本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)12全長(mm)148質量(g)63
10mm コンビネーションレンチ
エスコ¥2,390税込¥2,6291本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)10全長(mm)125質量(g)39
LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個(1個)翌日出荷ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)272(電池含)光源白色LED球電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6使用電池単3×3本(別売)光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336サイズ(mm)56×40×189(H)明るさノーマル ワイド 同時照射防水性IPX8照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133照射方式ツインビーム(前方)
17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個当日出荷エスコ品番EA824WG-117材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35
19x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷エスコ品番EA824WG-119材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)19シャンク径(mm)6.35
23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷エスコ品番EA824WG-123材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)23シャンク径(mm)6.35
13mm コンビネーションレンチ
エスコ¥2,930税込¥3,2231本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)13全長(mm)160質量(g)74
11mm コンビネーションレンチ
エスコ¥2,680税込¥2,9481本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)11全長(mm)135質量(g)51
22x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷エスコ品番EA824WG-122材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)22シャンク径(mm)6.35
25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA824WG-125材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35
27x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷エスコ品番EA824WG-127材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)27シャンク径(mm)6.35
21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷エスコ品番EA824WG-121材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)21シャンク径(mm)6.35

























![[EA541WG-3用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49925042-180219-02.jpg)




![10x125mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981952-170829-02.jpg)


![1.5x 50mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981943-180216-02.jpg)




![[EA541WG-2用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49925033-180219-02.jpg)