カテゴリ
- 作業工具(16)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(32)
- Festo(16)
- JEFCOM(ジェフコム)(34)
- LEPLUS NEXT(36)
- TRUSCO(77)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(380)
- ウエルドテック社(17)
- グリーンクロス(17)
- ジーエルサイエンス(30)
- ニッサン(19)
- マキシンコー(27)
- ミラー(ウエルドクラフト)(49)
- メディアカバーマーケット(421)
- 佐藤計量器製作所(25)
- 山金工業(33)
- 岩崎電気(21)
- 高島計器(20)
- ブランドをもっと見る

3/8"DRx222mm 絶縁ラチェットハンドル
エスコ¥20,300税込¥22,3301個翌日出荷左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます全長(mm)222差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)19外径(Φmm)30.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)14外径(Φmm)24.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)13外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
L型クイッククランプ
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
気化性防錆紙
エスコ¥3,140税込¥3,4541束(200枚)翌々日出荷入数:200枚。ゼラストペーパー。鉄・非鉄両用。粘着なし。クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。厚さ(mm)約0.07~0.08 (参考)基材クラフト紙有効期間3年サイズ(mm)148×210 (A5)
3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)17外径(Φmm)29差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)12外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx18mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)18外径(Φmm)29.6差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx16mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)16外径(Φmm)26.8差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)11外径(Φmm)20.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
エスコ¥23,400税込¥25,7401個翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金全長(mm)40質量(g)55対辺(mm)17差込角(inch)1/2"先端外径(Φmm)24
3/8"DRx15mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)15外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット
エスコ¥96,100税込¥105,7101個翌日出荷1000V絶縁。セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:222mm(3/8”)絶縁エクステンションバー:91・166mmセット内容17点絶縁耐圧VDE1000V差込角(sq.)3/8"![[防水型]食品用温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43391803-190614-02.jpg)
[防水型]食品用温度計
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷壁掛け用フック穴付。 食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。 高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。 本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。 ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100測定温度(℃)-40~250防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![PZ1x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542617-210428-02.jpg)
















![[防水型]食品用温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43391803-190614-02.jpg)