カテゴリ
- 機構部品(828)
- 制御機器(33)
- オフィス家具(28)
- 科学研究・開発用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 測定用品(18)
- 建材・エクステリア(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 医療(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 事務用品(8)
- 作業服(7)
- バイク部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- omron(オムロン)(10)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- TRUSCO(19)
- アキュレイト(18)
- イマオコーポレーション(11)
- エスコ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- オムロンヘルスケア(15)
- コクヨ(6)
- サミニ(14)
- シンコー(18)
- ラクテム(13)
- 東京発条製作所(678)
- 東尾メック(14)
- 栃木屋(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

エスリーブ(WPB)
阪上製作所¥759税込¥8351個12日以内出荷ピストン用材質PN104寸法H(mm)18寸法d(mm)60寸法A(mm)10寸法t(mm)2寸法D(mm)71寸法E(mm)13.6寸法B(mm)1.8寸法D1(mm)70寸法D2(mm)67寸法W(mm)33.6寸法G(mm)10寸法D3(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターコンテナバッグ WPBシリーズ
和弘プラスチック工業¥28,980税込¥31,8781箱(60セット)10日以内出荷逆止弁機能付のため袋を横倒ししても水が漏れません。、災害時での断水、キャンプ・レジャー等で清潔に飲料水を受取、保管することができる袋となります。、原材料は日本製ポリエチレンを使用しているので強度があり、水へのポリ臭の臭い移りが非常に少ない商品です。、第三者機関での水質基準に適合しているため飲料水を3日間保管OK。、給水口を大きく取っているので、水道・給水車から直接水を受け取ることが可能です。、キャップ・コックが付いていないので折り畳んでコンパクトに保管ができます。
超音波加湿器用防カビ剤 ボタニカルルームケア 20本入 WPB-BC5シリーズ
アズワン¥39,900税込¥43,8901ケース(20本)6日以内出荷加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL





+1
コンパクトウエストポーチ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シンプルでコンパクトなウエストポーチです。形状ウエストポーチ幅(mm)225高さ(mm)150質量(g)145奥行(mm)55腰廻り(cm)90まで
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防水リストバンド
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴム色ブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
ラッピングカラーペーパー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(200枚)当日出荷から6日以内出荷柔らかくて使いやすい薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございます。材質薄葉紙寸法(幅W×高さH)(mm)676×508厚さ(g/m2)17
デザインラッピングペーパー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷ナチュラルな植物模様のデザインが使い勝手の良い薄葉紙です。洋服や雑貨を包んだり商品の緩衝材に、雑貨店やアパレルなどにぴったりな薄葉紙です。仕様片面デザイン材質薄葉紙 17(g/m2)色ベルプランツ寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
ベスケア
ナビス(アズワン)¥999税込¥1,0991箱(300枚)当日出荷吸水性に優れた、やわらかな不織布ガーゼです。 箱入りなので清潔に保管できます。仕様オートクレーブ・EOG滅菌可、4ツ折タイプ材質レーヨン・ポリエステル寸法(cm)25×25サイズ(mm)250×250アズワン品番7-4306-01
BIGカートリッジ(ワインド)
セムコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71
ウッディーピン ボンゴ
ミツヤ(1件のレビュー)¥269税込¥2961ケース(10本)当日出荷本体木製の画鋲。押しやすく抜きやすい形状。自然派指向のピン。コルクボードにもマッチング。収納便利なプラケース入り。約10本入り。用途ピン材質木製/鋼線色ウッディータイプダルマタイプ包装プラケース針長(mm)10
剥離紙ブルータイプ
nana(東洋印刷)¥18,980税込¥20,8781箱(1000折)翌々日出荷紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。適合プリンタドットプリンタ
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)
マクセル¥819~税込¥901~1パック(5枚)ほか当日出荷高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
防塵防水電子天秤
アズワン¥51,100税込¥56,2101個当日出荷IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。計量皿寸法(mm)225×185材質(本体)ステンレス(SUS304)幅(mm)225質量(kg)約5.2高さ(mm)125奥行(mm)260電源AC100V 50/60Hz(充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×260×125機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状角
防水バックパック PVC
SK11(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。背負うことができるベルト、手持ちができる取っ手付きです。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。防水ジッパー仕様のポケット付きです。用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。材質PVCターポリン容量(L)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×580バックルポリアセタール材質(テープ)ポリプロピレン
wemo PETTA
ヤマト(事務用品)¥799税込¥8791個5日以内出荷油性ボールペンで書いて、消しゴムや指で消すことができ、何度でも使用できます。用途濡れても書いた内容が消えず、屋内・屋外問わず使っていただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
防水スタッフバック
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。 防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。 ブーツが入る程度の大きさです。トラスコ品番207-7372幅(mm)450材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂色グレー高さ(mm)540質量(g)72容量(L)0.5アズワン品番64-8773-52
パイン材パレットすのこベッド
YAMAZEN(山善)¥8,998~税込¥9,898~1セット(4枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷低いベッドをお探しの方へおすすめなロータイプベッドフレーム。パレットのように組み合わせて使う、木製すのこローベッド。バラバラにしても並べるだけなので、模様替えや引越しに嬉しい完成品。素材はパイン材、燻蒸処理をして、死に節を除外する選定基準で安全に配慮した設計(無塗装)。角度は丸みをつけたやさしいデザイン。床への接地面はすべて脚にフェルト貼り付け。パレット8枚でおよそシングルサイズ、12枚でダブルサイズ、1枚ずつは付属のバンドでしっかり連結可能。用途すのこベッド、すのこパレットとして。湿気対策に。ベッド/ローベッド/ベッドフレーム/ダブル/天然木パイン材/フロアベッド/すのこベッド/ロータイプ/連結可能/無塗装/すのこ/パレットベッド/並べる材質天然木パイン(無塗装)質量(kg)パレット1枚あたり:約2耐荷重(kg)(8枚をシングルベッド利用時)200、(12枚をダブルベッド利用時)300
Weller ポリッシングバー
Weller¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷こびりついたこて先の酸化膜を除去するための研磨バー(固形物)。スポンジ、メタルウールでは除去が難しいPbフリー作業時に発生する炭化物を簡単に除去。チップアクチベーターとの併用でコテ先の濡れ面状態が更に向上。用途コテ先クリーニング用品。こて先の酸化膜の除去は、こて先が冷えているときに行ってください。品番【Weller品番】WPB1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×200×20
ピンチバー、ロールバーセット 4本
WILLIAMS¥21,980税込¥24,1781セット(4本)当日出荷トラスコ品番755-3421セット内容ピンチバー:16、22mm、ロールバー:13、16mm材質特殊工具鋼質量(kg)4.2
アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG25Lホワイト
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において 防水保護構造(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)IPX4等級を取得しております。※本製品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ、トートの3WAYで使い分けることができます。付属品ショルダーストラップ×1材質PVC色ホワイト質量(g)(本体)約690 ※付属品を除く (パッケージ込)約710g容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×190×340保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)
マクセル¥2,298税込¥2,5281パック(5枚)当日出荷高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
玄関子機用パネル
アイホン¥1,698税込¥1,8681台4日以内出荷集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機GBW-BU専用パネル用途マンション向け仕様GB-BU専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)165×103×11.5
アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG20Lブラック
OWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。付属品ショルダーストラップ×2材質PVC質量(g)(本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×590保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
タフラージトランク
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できる。ランドリーバスケットや水回り収納にも使える。使わないときは折りたたんで、コンパクトに。丸洗いOK。レインウェアや長靴などの濡れたものも、シートや作業靴などの汚れたものも、気軽に収納。両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付。ショルダーベルトで肩掛けもOK用途濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納材質本体:EVA、カン:PE、ファスナー:亜鉛、ショルダーベルト:ポリエステル質量(kg)1.15容量(L)36本体寸法(mm)460×300×285収納可能質量(kg)8まで
W-E PLUS用オプション品 WPシリーズ
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です
SKSハンドタップセット ウイットねじ
イシハシ精工¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷ウイットねじ規格のSKSハンドタップセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5493セット内容1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W ハンドタップ SKSハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級相当精度表記JIS級
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![ポータブルブルーレイプレーヤー (バッテリー充電スイッチ搭載) WPB-S1006 [10V型] WIZZ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423578-231113-02.jpg)