カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(30)
  • ウエルドテック社(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • TBC(タブチ)(14)
  • SAMTEC(10)
  • TOPLAND(7)
  • SK11(6)
  • Triumph(6)
  • アズワン(5)
  • 未来工業(5)
  • ニチコン(5)
  • SLASH(5)
  • 東安(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ホンダ(4)
  • WTB(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • イスカル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt20」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコTx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバーエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WT-20種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
耐熱塗料 艶消し エスコ耐熱塗料 艶消しエスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600希釈剤50・100シンナー危険物の類別非危険物
プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用] エスコプライマー グレー 1.0kg [EA942FC用]エスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
グレー標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)内容量(kg)1アズワン品番64-7955-01危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
プライマー 錆 1.0kg [EA942FC用] エスコプライマー 錆 1.0kg [EA942FC用]エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)600標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1アズワン品番64-7955-02危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコプライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5