カテゴリ

  • 作業工具(98)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 空調・電設資材(15)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • WUBEN(ウーベン)(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(255)
  • INAX(LIXIL)(162)
  • TOTO(149)
  • イチネンTASCO(90)
  • コガネイ(68)
  • 三菱電機(58)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(57)
  • 東芝キヤリア(52)
  • ノーリツ(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • ネグロス電工(42)
  • ミヤコ(38)
  • 西邦工業(37)
  • カクダイ(36)
  • ベン(36)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • CKD(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wuben」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンダーボディ エスコベンダーボディエスコ
22,200税込24,420
1個
翌々日出荷
なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
3/8インチ スプリングベンダー エスコ3/8インチ スプリングベンダーエスコ(2件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管なまし銅管用
12mm レバー式ベンダー エスコ12mm レバー式ベンダーエスコ(4件のレビュー)
7,610税込8,371
1個
当日出荷
エスコ品番EA215M-12
便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー) エスコ便座(前丸/標準・大型兼用/アイボリー)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
形状前丸エスコ品番EA763YB-22サイズ兼用
3サイズベンダー エスコ3サイズベンダーエスコ(16件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
Φ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ)エスコ
189税込208特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1D
E19 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコE19 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンドエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-71
[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダーエスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途銅管の外側に入れて曲げます。適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4エスコ品番EA218材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)-適合管なまし銅管用
E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンドエスコ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-72
10mm レバー式ベンダー エスコ10mm レバー式ベンダーエスコ
6,080税込6,688
1個
当日出荷
エスコ品番EA215M-10
6mm レバー式ベンダー エスコ6mm レバー式ベンダーエスコ(1件のレビュー)
4,150税込4,565
1個
当日出荷
給湯配管用に
用途なまし銅管用適合サイズ(Φmm)6エスコ品番EA215M-6全長(mm)220
1/2″被覆管用スプリングベンダー エスコ1/2″被覆管用スプリングベンダーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
被覆管用スプリングベンダー エスコ被覆管用スプリングベンダーエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
材質スチール (亜鉛メッキ)全長(m)2.6適合管(銅管)1/4”用
ベンダーヘッド (逆作用) エスコベンダーヘッド (逆作用)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
なまし銅管専用。
材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA275R、EA275H
スプリングベンダー (ステンレス製) エスコスプリングベンダー (ステンレス製)エスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
適合銅管:1/4”材質ステンレス全長(m)2.6
コンジットベンダー(ハンドル付) エスココンジットベンダー(ハンドル付)エスコ
18,800税込20,680
1セット
翌日出荷
ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
(EA276GA用)ベンダーガイド エスコ(EA276GA用)ベンダーガイドエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
材質真鍮
A51 [薄鋼管用] ベンダーシュー エスコA51 [薄鋼管用] ベンダーシューエスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A51●適合管:薄鋼管用アズワン品番65-2141-19
[厚鋼管用] ベンダーシュー エスコ[厚鋼管用] ベンダーシューエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
EA539D、DA用
965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製) エスコ965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
高強度鋼製で耐久性に優れています
アズワン品番65-2142-78
3/4”コンジットベンダー エスコ3/4”コンジットベンダーエスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1200質量(kg)3.6
A39 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコA39 ベンダーシュー(薄鋼管用)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-4
B42 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB42 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-105
B28 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB28 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-103
7/8インチ [4倍R]シュー エスコ7/8インチ [4倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-7B
7/8インチ [3倍R]シュー エスコ7/8インチ [3倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-7
7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-7
5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-5
1.3/8インチ [3倍R]シュー エスコ1.3/8インチ [3倍R]シューエスコ
62,500税込68,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-13
1.3/4インチ [4倍R]シュー エスコ1.3/4インチ [4倍R]シューエスコ
173,600税込190,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-16B
1.1/2インチ [4倍R]シュー エスコ1.1/2インチ [4倍R]シューエスコ
90,600税込99,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-14B
3/8″被覆管用スプリングベンダー エスコ3/8″被覆管用スプリングベンダーエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8エスコ品番EA218L-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
(EA276GA用)ベンダーガイド エスコ(EA276GA用)ベンダーガイドエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
材質真鍮質量(kg)1.5サイズ銅管:1・1/8”、1・3/8”
1”コンジットベンダー エスコ1”コンジットベンダーエスコ
52,500税込57,750
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1500質量(kg)5.9
1/2”コンジットベンダー エスコ1/2”コンジットベンダーエスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
仕様鋳鋼製全長(mm)1050質量(kg)3.1
B54 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB54 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-106
2インチ ガス管用シュー エスコ2インチ ガス管用シューエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-50
1インチ1/2 ガス管用シュー エスコ1インチ1/2 ガス管用シューエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-40
25A コンジットベンダー エスコ25A コンジットベンダーエスコ
52,800税込58,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA547GC-25
[EA276GE]用 3脚スタンド エスコ[EA276GE]用 3脚スタンドエスコ
65,500税込72,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276GE-2