カテゴリ

  • 研磨材(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 電動工具(2)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(79)
  • RS PRO(67)
  • BOSCH(ボッシュ)(44)
  • KTM(27)
  • ケルヒャー(25)
  • NOLAN(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • ケナメタル(19)
  • KYO-EI(16)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(16)
  • HARLEY-DAVIDSON(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(15)
  • ホンダ(14)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(14)
  • SPARKFUN(14)
  • GIVI(ジビ)(13)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • SCHURTER(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x lock」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
915税込1,007
1枚
当日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#80穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-70
超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK) エスコ超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK)エスコ
3,590税込3,949
1パック(10枚)
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、シャープな切断
用途ステンレスの切断作業
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
915税込1,007
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-69
切断砥石(X-LOCK用) エスコ切断砥石(X-LOCK用)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用) エスコ切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途ステンレスの切断作業仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/sアズワン品番65-2234-02
ディスクグラインダーセット (X-LOCK用) エスコディスクグラインダーセット (X-LOCK用)エスコ
29,300税込32,230
1セット
翌日出荷
25mm/750W ディスクグラインダー(X-LOCK用) 。細いグリップで優れた使い勝手を実現。ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮。先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK。二重絶縁構造。ダイヤル方式の無段変速付き。
仕様無負荷値 /380W付属品本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(♯40×2枚、♯60×2枚)、樹脂ケース材質ポリアミド樹脂 (PA)寸法(mm)100×280×H73質量(kg)2取付砥石/X-LOCK電源(V)AC100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])2800~11000コード長さ(m)2.5砥石サイズ(mm)Φ125×穴径15 X-LOCK最大出力1060W
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)エスコ
71,600税込78,760
1台
翌日出荷
安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケースアズワン品番65-2220-92
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
915税込1,007
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-68
# 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ# 40/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCKエスコ
1,880税込2,068
1枚
翌日出荷
材質セラミック最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-56
# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCK エスコ# 60/125mm フラップディスク(セラミック/X-LOCKエスコ
1,880税込2,068
1枚
翌日出荷
材質セラミック粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-57取付穴径(mm)22.23
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
1,290税込1,419
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ粒度#60外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-59取付穴径(mm)22.23
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) エスコ# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)エスコ
1,290税込1,419
1枚
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])12200アズワン品番64-7924-58
125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用 エスコ125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能アズワン品番65-5657-85
90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒) エスコ90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
Excel操作に最適なテンキーで、Tabキーを使えば簡単にセル移動ができます。 Num Lockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
インターフェイスUSB(コネクタ形状:USB[A])ケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-4A寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)110タイプメンブレン電源USBバスパワー対応OSWindows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)接続方式有線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコンキー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ エスコ[カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシエスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。材質ステンレス外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ エスコ[カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
[カップ型]スチールワイヤーブラシ エスコ[カップ型]スチールワイヤーブラシエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール軸径(Φmm)0.3外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
メカニクスグローブ エスコメカニクスグローブエスコ
3,600税込3,960
1双(1双)
翌日出荷
新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.8全長(mm)220ブラウンサイズM規格EN388 2121XシリーズORIGINAL中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21