クロススライドバイスエスコ当日出荷から8日以内出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
477x1085mm/1.0m/4段作業台(折畳式/キャスター付エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数4設置寸法・奥行(mm)1085設置寸法・幅(mm)477型番CLS-4A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405アズワン品番65-2238-50天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
1894x2050mm スクリーン(ワンタッチ自立型)エスコ当日出荷
仕様プロジェクター用表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。誰でも簡単にセットアップできます。寸法(mm)(スクリーン)1720×1080(H)(80型)質量(kg)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1894×340×2050アズワン品番64-7917-54
400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)485全長(mm)950テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-76揚高(mm)235~720
400x 720mm/ 80kg テーブルリフトエスコ当日出荷
仕様油圧シリンダーストローク(mm)970全長(mm)950押手高さ(mm)800テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-64揚高(mm)310~1280
895x580mm/400kg 運搬車エスコ当日出荷
仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。質量(kg)13.4色ブルー車輪径(Φmm)125(ゴム車)耐荷重(kg)400床面高さ(mm)200押手高さ(mm)924荷台寸法(mm)895×580車輪自在×2、固定×2アズワン品番64-7863-03材質(荷台)ポリプロピレン
700x 400mm/150kg テーブルリフトエスコ当日出荷
仕様ハンドルを折りたたむことができます。ストローク(mm)530全長(mm)950型番LTX-H150-7テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ハンドル高さ(mm)815アズワン品番64-7862-67揚高(mm)210~740
500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)540全長(mm)1020テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800アズワン品番64-2216-77揚高(mm)260~800
1050x 500mm/250kg テーブルリフトエスコ当日出荷
仕様踏込数:24回全長(mm)1050全幅(mm)500揚程(mm)605テーブル高さ(mm)850車輪2輪固定、自在ブレーキ付×1輪、自在ブレーキ無×1輪テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800ハンドル高さ(mm)845アズワン品番64-7862-68
400x 720mm/150kg テーブルリフトエスコ当日出荷
仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。ストローク(mm)485全長(mm)950押手高さ(mm)810テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-67揚高(mm)235~720
500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)10.2ローラー幅(mm)500アズワン品番64-7985-45ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)225(床置)
500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)13.6ローラー幅(mm)500アズワン品番64-7985-46ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)160(床置)
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11.8ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-43ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
883x642x517mm コンテナ(排水栓・キャスター付)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付エスコ品番EA506AG-4材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム質量(kg)15.1本体寸法(mm)883×642×517キャスター径(Φmm)100フタなし寸法(inch)(排水栓)1コンテナ種類ベタ目スタッキング可
9.9x9.9m トラシートエスコ当日出荷
仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。材質ポリエチレン幅(mm)(ストライプ)900厚さ(mm)0.25サイズ9.9×9.9m
715x390x410mm ツールキャビネット(レッド)エスコ当日出荷
仕様トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。耐荷重(kg)上部スペース:20引出し小:15引出し大:20アズワン品番64-7967-88外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×410
1800x450x720mm 平行スタックテーブルエスコ当日出荷
仕様両側面にカバンなどを掛けられるフック付材質天板:メラミン化粧板脚:スチールパイプ+アルミダイキャスト耐荷重(kg)40キャスター自在×4個(ストッパー2ヶ所付)型番CFT89D-1845M寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×720天板厚さ(mm)20
900x450x1030mm 収納庫(両開き)エスコ当日出荷
仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)質量(kg)36.9色ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×416×983アズワン品番64-2287-88外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンエスコ当日出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段アズワン品番64-2290-67引出し耐荷重(kg)各30
900x400x 890mm 収納庫(引き戸)エスコ当日出荷
仕様棚板2枚、鍵付上下兼用下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)質量(kg)31.6色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×347×843アズワン品番64-2288-03外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890均等耐荷重(kg/段)43
1800x400x1800mm パーテーション(3連)エスコ当日出荷
仕様3連タイプのパーテーションです。材質フレーム:スチール製パネル:ポリカーボネートキャスター:ポリプロピレン連結部分:ABS樹脂寸法(mm)1800(W)×400(D)×1800(H)質量(kg)16.7キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×4型番SPT-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1面)581×20×1722
600x400x1790mm 収納庫(スチール製)エスコ当日出荷
付属品バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×4、Sカン×6材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:600(W)×400(D)×1790(H)、内寸:536(W)×355(D)×1520(H)質量(kg)22.3色グレーアズワン品番64-7967-82
715x390x330mm/3段ツールキャビネット(レッド)エスコ当日出荷
仕様鍵2本、仕切板2枚、トップマット1枚、引出しマット3枚付両側にハンドル付(突出幅:各85mm)引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用寸法(幅W×奥行D)(mm)(上部スペース)705×380アズワン品番64-7967-89外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×330引出し耐荷重(kg)上部スペース:20上2段:15最下段:20
645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)エスコ当日出荷
壁面の傷つきを防止する保護カバー付。
簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1質量(kg)23高さ(mm)1100材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)645キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100×4(自在)材質(フレーム)スチール荷台寸法(奥行)(mm)945材質(荷台)プラスチック
900x400x 500mm 収納庫(両開き)エスコ当日出荷
仕様上置専用質量(kg)20.7色ホワイト耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×453アズワン品番64-2287-85外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×500均等耐荷重(kg/段)43
610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)5.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-78定格風量(m3/min)17
305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)3.3寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-77定格風量(m3/min)8
900x400x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)エスコ当日出荷
仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)35.3耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×983アズワン品番64-2288-17外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030均等耐荷重(kg/段)43