カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 研磨材(4)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(872)
  • コガネイ(319)
  • 理研計器(298)
  • BIGM(丸山製作所)(258)
  • TDK(196)
  • NS(日進工具)(104)
  • VISHAY(72)
  • IKO(日本トムソン)(71)
  • NACHI(不二越)(42)
  • 第一計器(34)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • Pioneer(パイオニア)(29)
  • サンコーインダストリー(29)
  • UNI-T(28)
  • SIEMENS(27)
  • CKD(26)
  • エレコム(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「x3r」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 3/4"x R  3/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4"x R 3/4" ストレートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-85ねじ径Rc3/4”×3/4”
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc1/2"x R  3/4"  砲金ブッシング エスコ

    Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-20形状ブッシング
  • R3/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-63
  • R3/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TM-63
  • R3/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-63
  • R3/8"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-83
  • R3/8"x10mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-103
  • R3/8"x10mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x10mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-103
  • R3/8"x10mm ボールバルブ エスコ

    R3/8"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TM-103
  • R3/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-83
  • R3/8"x10mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x10mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-103
  • R3/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R3/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-83
  • R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425MB-83
  • R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-103
  • R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製) エスコ

    R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
  • R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-83形状ストレートユニオン
  • R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-209材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)8.5
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-211材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)12.7
  • R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-220材質真鍮ねじ径R(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/8"x10mm リングジョイント エスコ

    R 3/8"x10mm リングジョイント

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)10
  • R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-219材質真鍮ねじ径R(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)14.5
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-119材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)20.5
  • R 3/8"x14.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x14.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)13タケノコ径(Φmm)14.5
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)12タケノコ径(Φmm)12.7
  • R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
  • R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-208材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)7
  • R 3/8"x14.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x14.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-212材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)14.5
  • R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-210材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)11
  • R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-118材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)14.5
  • R 3/8"x 8mm リングジョイント エスコ

    R 3/8"x 8mm リングジョイント

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)8
  • R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ エスコ

    R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
  • R 3/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
  • R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425FA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製

    エスコ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品