カテゴリ
- 保管用品(26)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- コガネイ(689)
- SMC(320)
- BIGM(丸山製作所)(101)
- NAC(長堀工業)(86)
- 鶴見製作所(79)
- KAZEN(54)
- 東和制電工業(TOWA)(48)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
- Festo(29)
- 小倉屋(26)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(24)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- bigborn(ビッグボーン)(16)
- TDK(15)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(15)
- 近江精機(14)
- 鈴木ブロンズ継手(14)
- 岩田製作所(13)
- ブランドをもっと見る
「x5l」の検索結果
特価

Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
394x298x131mm/9.8L バスケット(5個)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AC-7A材質PP容量(L)約9.8加工抗菌有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)298有効内寸法・高さ(mm)131
808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD/5個)
エスコ¥49,700税込¥54,6701個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-19E材質PP寸法(mm)808×553×370タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-52材質PP容量(L)19.8有効内寸法・間口(mm)429有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)243
824x574x418mm/144Lコンテナ(OD色/5個)
エスコ¥55,200税込¥60,7201個翌日出荷ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)824×574×418タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
530x366x206mm/31.7L 折畳コンテナ(透明/5個)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷積み重ね可能。適合ふた:EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-37A材質PP寸法(mm)530×366×206スタッキング可フタの有無なし
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色/5個)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-18E材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可フタの有無なし
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/5個)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-14E材質PP寸法(mm)530×366×325スタッキング可フタの有無なし
531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明・青/5個
エスコ(1件のレビュー)¥26,900税込¥29,5901個翌日出荷積み重ね可能。 側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。エスコ品番EA506AA-46A材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×334×303外寸法・幅(mm)531外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無あり
648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
エスコ¥32,700税込¥35,9701個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。エスコ品番EA506AA-9E材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)599
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(透明/青/5個
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷積み重ね可能。適合ふた:EA506AA-53(別売)エスコ品番EA506AA-17A材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可フタの有無なし
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青/5個
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷積み重ね可能。適合ふた: EA506AA-52(別売)エスコ品番EA506AA-13A材質PP寸法(mm)530×366×325スタッキング可フタの有無なし
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。エスコ品番EA506AA-7E材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング可フタの有無あり
530x366x342mm/51.6L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷積み重ね可能エスコ品番EA506AA-6A材質PP寸法(mm)530×366×342スタッキング可フタの有無あり
530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。エスコ品番EA506AA-4E材質PP寸法(mm)530×366×344スタッキング可フタの有無あり
649x439x340mm/73.9L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。エスコ品番EA506AA-100E材質PP寸法(mm)649×439×340スタッキング可フタの有無あり
366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。エスコ品番EA506AA-30E材質PP寸法(mm)364×264×283スタッキング可フタの有無あり
530x366x334mm/50.4L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。エスコ品番EA506AA-130E材質PP寸法(mm)530×366×334スタッキング可フタの有無あり
530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。エスコ品番EA506AA-8E材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×366外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)397外寸法・奥行(mm)366スタッキング可フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)366有効内寸法・幅(mm)491
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-7A材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング可フタの有無あり
649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。エスコ品番EA506AA-23E材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可フタの有無あり
530x366x322mm/50.4L 折畳コンテナ(窓開・青/5個
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能) 積み重ね可能。適合ふた: EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-15A材質PP寸法(mm)530×366×322スタッキング可フタの有無なし
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷コンテナ(EA506AA-18E)とフタ(EA506AA-18DF)のセットです。 フタ取外し可能。積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-18ES材質PP寸法(mm)ふた:657×446×17質量(g)本体:3670、ふた:800内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)327外寸法・奥行(mm)439スタッキング可フタの有無あり
530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5個
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷コンテナ(EA506AA-14E)とフタ(EA506AA-14DF)のセットです。 フタ取外し可能。積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-14ES材質PP寸法(mm)(蓋)530×366×18質量(g)本体:2170、ふた:455内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×314外寸法・幅(mm)5300外寸法・高さ(mm)3250外寸法・奥行(mm)3660スタッキング可フタの有無あり
538x366x334mm/49.7L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。エスコ品番EA506AA-22E材質PP寸法(mm)538×366×334スタッキング可フタの有無あり
531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付5個
エスコ¥30,700税込¥33,7701個(5個)翌日出荷積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能材質ポリプロピレン有効内寸(mm)490×333×303(H)内形寸法(mm)491×334×303(H)外寸(mm)531×368×334(H)圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)入数5個
925x665x570mm/273.5L コンテナ(キャスター付)
エスコ(1件のレビュー)¥35,000税込¥38,5001個当日出荷Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。エスコ品番EA506AG-52材質PE質量(kg)7.8タイプスタッキング可有効内寸(mm)840×575×540キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)925×665×570内寸(mm)860×595×550フタなし均等耐荷重(kg)320コンテナ種類メッシュ
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04







![5.0x178mm [Ball Hexagon]L型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598818-210430-02.jpg)