カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 梱包用品(9)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 厨房用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(78)
- brembo(48)
- カシオ計算機(44)
- AFAM(アファム)(37)
- タンガロイ(36)
- NS(日進工具)(31)
- KITACO(29)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- SMC(26)
- エレコム(25)
- SHIFTUP(シフトアップ)(25)
- マキテック(24)
- 渡辺電機工業(24)
- Anker(アンカー)(23)
- APEM(21)
- SKC(環境測定)(21)
- I-VALUE(17)
- イスカル(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「xr 12」の検索結果
特価
![12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526826-260417-02.jpg)
12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷エスコ品番EA613XR-12全長(mm)260二面幅(mm)12商品構成単品ピン径(Φmm)12ピン開き(mm)22~125
ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)
エスコ¥6,290税込¥6,9191個当日出荷EA990XR-1用替刃。エスコ品番EA990XR-18適合本体50789147(品番:EA990XR-1)質量(g)262刃長(mm)75刃幅(mm)80刃厚(mm)12
R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CA-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11
R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷エスコ品番EA141CA-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥235税込¥2591個3日以内出荷エスコ品番EA141CD-101材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.7質量(g)約9ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)12最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6
LED電球
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)。シリカ電球同等形状(外径:55mm/長さ:98mm)。全方向に広がる配光角度約260度。屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)断熱材施工器具対応。グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
12mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水ねじサイズR1/2"
12mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
12mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)143.3使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/2"
12mmxR 3/8" エルボ(45°)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)41使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ最小穴径(mm)Φ9
12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
12mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)87使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)3/8"
12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
12mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
長尺シーラー (卓上式)
エスコ¥26,600~税込¥29,260~1台翌々日出荷溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)電圧(V)(50/60Hz)100シール幅(mm)2.8
Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌日出荷断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。エコロジー商品省エネ






![12.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526826-260417-02.jpg)