カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(115)
  • SMC(80)
  • 三木プーリ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • イトーキ(14)
  • ニッサン(13)
  • BOURNS(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • VISHAY(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ユーエイキャスター(7)
  • タカノ(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 黒田精工(4)
  • 谷沢製作所(4)
  • ハタヤリミテッド(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-103」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
325mm 丁番調整工具 エスコ325mm 丁番調整工具エスコ
10,200税込11,220
1本
当日出荷
材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
M3 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/112枚) エスコM3 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/112枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-103
R 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
849税込934特価
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-103
3/8-19/38mm ダイス(PS/SKS2) エスコ3/8-19/38mm ダイス(PS/SKS2)エスコ
6,850税込7,535
1個
当日出荷
材質SKS2外径(Φmm)38
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)
[EA661CY-11・-12・-21・-22用]取付金具(4個) エスコ[EA661CY-11・-12・-21・-22用]取付金具(4個)エスコ
1,120税込1,232
1パック(4組)
翌日出荷
材質ネオジム磁石、スチール寸法(mm)本体:Φ15.5質量(g)42入数4個
M10x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-103
900x1500mm 疲労軽減マット(穴なし) エスコ900x1500mm 疲労軽減マット(穴なし)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック材質NBR、ポリウレタンエスコ品番EA997RY-103厚さ(mm)約17寸法(mm)900×1500質量(g)約3290タイプ穴なし硬度8°/15°構造(セル)クローズ耐熱性1分以内200℃耐候性引張強度(kg/cm2)11引裂強度(kg/m2)4.1
特殊樹脂ディスク エスコ特殊樹脂ディスクエスコ
1,780税込1,958
1袋(5個)
翌日出荷
高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。 複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。 なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。
用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
V字スプーン型・彫刻のみ エスコV字スプーン型・彫刻のみエスコ
7,030税込7,733
1本
翌日出荷
研磨する事で再使用できます。
M12x100mm アジャスターボルト エスコM12x100mm アジャスターボルトエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-103
38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-103
M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
815税込897
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×30
M10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×35