カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)

「y-103b」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス Yタイプ サカエ

    パーツボックス Yタイプ

    サカエ(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂外寸法・高さ(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)167
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1140件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • オイルコックチェンジャー FUMOTO

    オイルコックチェンジャー

    FUMOTO(33件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
    用途大型トラック用
  • ディスクロータ 制研化学工業

    ディスクロータ

    制研化学工業(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
  • エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ

    谷沢製作所
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
    名入れ
  • サマータイヤ P ZERO PIRELLI(ピレリ)

    サマータイヤ P ZERO

    PIRELLI(ピレリ)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。
    本数1本商品タイプタイヤ