カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(115)
- SMC(80)
- 三木プーリ(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- イトーキ(14)
- ニッサン(13)
- BOURNS(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- VISHAY(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ユーエイキャスター(7)
- タカノ(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 黒田精工(4)
- 谷沢製作所(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- ブランドをもっと見る
「y-103」の検索結果
特価
![[EA661CY-11・-12・-21・-22用]取付金具(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64758987-210510-02.jpg)
[EA661CY-11・-12・-21・-22用]取付金具(4個)
エスコ¥1,120税込¥1,2321パック(4組)翌日出荷材質ネオジム磁石、スチール寸法(mm)本体:Φ15.5質量(g)42入数4個
900x1500mm 疲労軽減マット(穴なし)
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。エスコ品番EA997RY-103材質NBR、ポリウレタン厚さ(mm)約17寸法(mm)900×1500色ブラック質量(g)約3290タイプ穴なし硬度8°/15°構造(セル)クローズ耐熱性1分以内200℃耐候性良引張強度(kg/cm2)11引裂強度(kg/m2)4.1
特殊樹脂ディスク
エスコ¥1,780税込¥1,9581袋(5個)翌日出荷高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。 複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。 なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-103軸径(Φmm)6.35形状ストレート幅(mm)13粒度#60直径(Φmm)38軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,150税込¥2,3651本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)![M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798406-260421-02.jpg)
M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥815税込¥8971本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×30![M10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798415-260421-02.jpg)
M10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥880税込¥9681本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×35








![[EA661CY-11・-12・-21・-22用]取付金具(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64758987-210510-02.jpg)







![M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798406-260421-02.jpg)
![M10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798415-260421-02.jpg)