カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ユーエイキャスター(17)
  • コガネイ(12)
  • ニッサン(11)
  • CKD(10)
  • 黒田精工(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • タカノ(7)
  • TRUSCO(6)
  • 三菱(6)
  • nexperia(5)
  • イノアック(4)
  • RIDEZ(ライズ)(4)
  • IXYS(4)
  • ニッサチェイン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-115」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT 3/4"xRc 3/4" 中間ニップルソケット エスコNPT 3/4"xRc 3/4" 中間ニップルソケットエスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-115
M16 雌ねじグリップ エスコM16 雌ねじグリップエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
M16x150mm アジャスターボルト エスコM16x150mm アジャスターボルトエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
TGK品番EA949GY-115エスコ品番EA949GY-115
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー) エスコインパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
精密用クリーニングスティック エスコ精密用クリーニングスティックエスコ
2,960税込3,256
1パック(100本)
翌日出荷
耐酸性、耐溶剤性。
単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型) エスコ単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)エスコ(1件のレビュー)
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
背負って使うタイプです。 散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)450噴霧能力(mL/min)1000~2000主な用途田んぼ対応溶液薬剤エスコ品番EA115Y-2質量(kg)3電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505ホース内径(Φmm)8.2吐出圧力(MPa)0.015材質(タンク)ポリエチレンホース長さ(mm)1100散布量(L/min)1~2
100mm キャスター(固定金具付) エスコ100mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)115×80寸法(A×B)(mm)80×45アズワン品番64-7986-66
単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式 エスコ単1x6本/ 5L 電動スプレー 乾電池式エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃アズワン品番67-7214-05危険物の類別非危険物