カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ALBA(アルバ)(9)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • CKD(401)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • KEMET(9)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • NTB(6)
  • omron(オムロン)(52)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(7)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(675)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • アズワン(29)
  • コガネイ(187)
  • ニッサン(30)
  • 堀内機械(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y2-50」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [-20/+250℃]マグネット付表面温度計

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2最小表示2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ エスコ

    AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ

    エスコ
    ¥53,300税込¥58,630
    1台
    翌日出荷
    アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
    付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)8吐出量(L/min)100
  • 250mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ

    250mm 自在金具付 ナイロンキャスター

    エスコ
    ¥258,200税込¥284,020
    1個
    翌日出荷
    車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
    エスコ品番EA986KY-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)22100材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)80寸法d(mm)50全高(mm)330ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
  • 裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷
    セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)色赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
  • 裸・絶縁圧着端子セット エスコ

    裸・絶縁圧着端子セット

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
  • DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコ

    DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    ¥27,600税込¥30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538LG-17セット内容〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個、裸Y形:1.25-4×70個、裸Y形:2-4×150個、裸Y形:2-5×100個、絶縁Y形(赤):1.25-3×80個、絶縁Y形(赤):1.25-4×70個、絶縁Y形(赤):2-4×60個、絶縁Y形(赤):2-6×50個、絶縁Y形(青):1.25-3×80個、絶縁Y形(青):1.25-4×70個、絶縁Y形(青):2-4×60個、絶縁Y形(青):2-6×50個、絶縁Y形(黄):1.25-3×80個、絶縁Y形(黄):1.25-4×70個、絶縁Y形(黄):2-4×60個、絶縁Y形(黄):2-6×50個、絶縁Y形(緑):1.25-3×80個、絶縁Y形(緑):1.25-4×70個、絶縁Y形(緑):2-4×60個、絶縁Y形(緑):2-6×50個
  • 強力型シャックル (NITRONIC) エスコ

    強力型シャックル (NITRONIC)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    材質NITRONIC50