「yb-1」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質PA、ステンレス 質量(g)45 使用圧力(MPa)1.0~2.0 使用温度(℃)1~40 使用流体上水道水 粒径(μm)27~36 設置寸法(高さ)(mm)2500~3000(推奨) アズワン品番64-7942-39
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1セット
830 税込913
翌日出荷

1セット
315 税込347
翌日出荷

1セット
880 税込968
翌日出荷

1セット
760 税込836
翌日出荷

材質PA 全長(mm)39 質量(g)7 取付ねじR1/4 アズワン品番64-7942-38
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質PA 質量(g)290 全長(m)10 内径×外径(Φmm)6×8 アズワン品番64-7942-35
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質PA 質量(g)900 全長(m)20 内径×外径(Φmm)6×8 アズワン品番64-7942-36
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

材質PA 質量(g)52 全長(m)2 内径×外径(Φmm)6×8 アズワン品番64-7942-34
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分 アズワン品番65-2113-22
1セット
4,150 税込4,565
当日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)69 質量(g)30 取付金具23.7×24 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲85° 締付け能力(kg)30
1個
725 税込798
当日出荷

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃ アズワン品番65-2113-44
1セット
7,030 税込7,733
当日出荷

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

仕様適合ベアリング(ISO):6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417 材質特殊鋼 質量(kg)11 アズワン品番64-2214-19
1個
202,500 税込222,750
翌日出荷

厚さ(mm)1 材質ステンレス(SUS304) 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440YB-1 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
620 税込682
翌日出荷

全長(mm)1020 全高(mm)1501 押手高さ(mm)1120 均等耐荷重(kg)150 アズワン品番64-2216-85 フォーク寸法(mm)600×60 車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
165,000 税込181,500
当日出荷

材質SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm)178 質量(g)260 取付金具35×38.2 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲90° 締付け能力(kg)225
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷


硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用 取付方式はめ込み式 最高温度(℃)250 最大切断厚さ(mm)50
1個(1個)
930 税込1,023
翌日出荷

1個
2,840 税込3,124
翌日出荷



用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)10 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-17 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)2.2 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用 取付方式はめ込み式 最高温度(℃)270 最大切断厚さ(mm)70
1個(1個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)5 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-16 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)1.9 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
翌日出荷


1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷



1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで 全長(mm)950~1280 質量(kg)1 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで 全長(mm)950~1280 質量(kg)1.2 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷