カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(294)
  • SMC(227)
  • ホンダ(161)
  • MAZDA(マツダ)(83)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • ニッサン(33)
  • NAKATAKI(10)
  • 常磐精工(9)
  • セーラー万年筆(8)
  • PMC(8)
  • 山加商店(7)
  • エネックス(6)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • キャンブロ(5)
  • 三信化工(5)
  • テンポスドットコム(5)
  • Glass Expansion(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb3」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15山 [木工・金属用] バンドソー エスコ15山 [木工・金属用] バンドソーエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
エスコ品番EA854YB-3
500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型 エスコ500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型エスコ
340,000税込374,000
1台
当日出荷
全長(mm)1315全高(mm)1941押手高さ(mm)1305均等耐荷重(kg)500アズワン品番64-2216-87フォーク寸法(mm)800×100車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
22x 9mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ22x 9mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
材質全長(mm)360アズワン品番64-7873-35柄径×長さ(mm)22×9
22x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ22x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
材質全長(mm)325アズワン品番64-7873-34柄径×長さ(mm)22×9
電動スプレー(充電式/高圧 エスコ電動スプレー(充電式/高圧エスコ
62,500税込68,750
1台
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分アズワン品番64-7817-63
26x10mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ26x10mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
材質全長(mm)360アズワン品番64-7873-32柄径×長さ(mm)26×10
26x12mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ26x12mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
材質全長(mm)325アズワン品番64-7873-28柄径×長さ(mm)26×12
28x14mm/500mm ハンマー木柄(白木) エスコ28x14mm/500mm ハンマー木柄(白木)エスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
材質全長(mm)500アズワン品番64-7873-27柄径×長さ(mm)28×14
ハンマー木柄 白木 エスコハンマー木柄 白木エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
材質全長(mm)600タイプ仮枠用
#36 125x6mm オフセット砥石 エスコ#36 125x6mm オフセット砥石エスコ
13,600税込14,960
1セット(25枚)
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥粒A/WAエスコ品番EA809YB-36
3/8sqx11/32 ソケット エスコ3/8sqx11/32 ソケットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(inch)11/32エスコ品番EA617YB-3
20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車エスコ
125,000税込137,500
1台
翌日出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)アズワン品番65-9339-49
17x 6mm/300mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ17x 6mm/300mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
材質全長(mm)300アズワン品番64-7873-33柄径×長さ(mm)17×6
21x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ21x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
985税込1,084
1本
翌日出荷
材質全長(mm)325アズワン品番64-7873-30柄径×長さ(mm)21×9
26x12mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ26x12mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
材質全長(mm)360アズワン品番64-7873-29柄径×長さ(mm)26×12
電子機器用ビニル電線[KV] エスコ電子機器用ビニル電線[KV]エスコ(2件のレビュー)
4,210税込4,631
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)300
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコAC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!アズワン品番65-5670-32