カテゴリ
- 作業工具(39)
- 物流用品(14)
- 切削工具(13)
- 電気材料(11)
- 研磨材(11)
- 建築金物(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 梱包用品(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(2,013)
- NAKANO(602)
- PMC(481)
- ホンダ(431)
- メディアカバーマーケット(289)
- Qlight(162)
- MAD MAX(マッドマックス)(154)
- IDEC(和泉電気)(120)
- 大阪魂(117)
- omron(オムロン)(107)
- KVK(107)
- ネグロス電工(106)
- DAYTONA(デイトナ)(105)
- CKD(103)
- コーセル(101)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 東栄管機(84)
- ネオフレックス(80)
- ブランドをもっと見る
「z1」の検索結果
特価

250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム色白適合プラグ3P
21.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
エスコ(11件のレビュー)¥615税込¥6771個当日出荷エスコ品番EA949WZ-12主な適合純正品番09168-12007、09168-12016材質アルミ厚さ(mm)1.8メーカースズキ外径(mm)21内径(mm)12
22.0x14.2x2.0mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
エスコ(8件のレビュー)¥530税込¥5831個当日出荷エスコ品番EA949WZ-10主な適合純正品番94109-14000材質アルミ厚さ(mm)2メーカーホンダ外径(mm)22内径(mm)14.2
シューズ消臭剤
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。 効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に成分B型シリカゲル:95%、活性炭エスコ品番EA910ZZ-1サイズフリー
ペールオープナー
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-1材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)43×8
10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA638RZ-10材質ステンレス(SUS316)幅(mm)27全長(mm)42適合ワイヤ径(Φmm)10
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA638RZ-12材質ステンレス(SUS316)幅(mm)33全長(mm)55適合ワイヤ径(Φmm)12
85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ¥725税込¥7981個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-11材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット
エスコ(18件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561セット(2個)当日出荷欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-12材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
キーワイヤー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷裏面にベルト用フックが付いています。 ストッパ機能はついていません。エスコ品番EA916Z-12材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143伸長(mm)800
SDカードケース
エスコ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。適合SD/MicroSDカード用エスコ品番EA759Z-18B材質本体:PP、トレイ:EVA色ホワイト質量(g)約30収納枚数8枚外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H)SDカード8microSDカード8
450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個当日出荷長期間(約3年)の常設土塁に最適です。 紫外線劣下防止剤添加。エスコ品番EA997Z-17B材質ポリエチレン寸法(mm)450×620色ブラック
M10 クランプナット(クイックアクション)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-10材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)12.5対辺(mm)22適合ねじM10
M16 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥3,370税込¥3,7071個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-16材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)16対辺(mm)34適合ねじM16
16mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,530税込¥1,6831個当日出荷エスコ品番EA638RZ-16材質ステンレス(SUS316)幅(mm)41全長(mm)63適合ワイヤ径(Φmm)16
M12 クランプナット(クイックアクション)
エスコ(1件のレビュー)¥2,430税込¥2,6731個当日出荷締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)エスコ品番EA637GZ-12材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)15対辺(mm)27適合ねじM12
18mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)18有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
10mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)10有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
51x76mm シグナルミラー
エスコ¥1,840税込¥2,0241個欠品中救助ヘリなど助けを求める目標に向かって太陽光を反射させるだけです。 割れにくく、水に浮かびます。 傷のつきにくい特別コーティングが施されています。 曇りの日にも効果を発揮します。エスコ品番EA724Z-19材質耐衝撃性プラスチック寸法(mm)51×76質量(g)20.4穴径(Φmm)5