絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルートゥース スピーカー JBLブルートゥース スピーカーJBL
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
パーティーを、どこででもJBL PartyBox Stage 320があれば、いつどこででもパーティーを始めることができます。屋内、屋外のあらゆる空間をダンスフロアに変えてください。パワフルなJBL プロサウンドと大音量の低音が広いサウンドステージを満たして、リスナーを動かし、魅惑的なライトショーが視覚的にも盛り上げます。輝く星や直線的な光、またストロボのようにビートに合わせてライトが踊ります。マイク入力とギター入力を装備。あなたのスキルをステージでアピールしましょう!楽しくインタラクティブなパーティーエフェクトで、パーティを演出してください。頑丈な伸縮式ハンドルと幅広で安定したホイールで、どこにでもJBL PartyBox Stage 320を持ち運ぶことができます。また防滴構造を採用しているため、小雨で楽しみが中断されることはありません。最大18時間の連続再生は魅力です。その上、素晴らしい時間をさらに延長したい場合のため、交換式バッテリーも別売りでご用意しています。会場がもっと広い場合、JBL PartyBoxアプリを使って、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することもできます。仲間と集う大切な時間を、JBL PartyBox Stage 320でさらに盛り上げましょう!
仕様●Dimensions (in):13.3×26.3×15.2●Weight (lbs):36.38●質量(kgs):16.5付属品JBL PartyBox Stage 320 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。出力(W)出力 (W)240寸法(cm)33.5×67×38.5再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)3Bluetooth5.4再生時間(時間)18
ブルートゥース スピーカー JBLブルートゥース スピーカーJBL
5,698税込6,268
1台
7日以内出荷
手軽にGo大胆なスタイルと豊かでパワフルなJBLサウンドが特徴です。目を引くエッジの効いたデザイン、カラフルな素材、存在感を放つディテール。次の屋外イベントに欠かせないマストアイテムです。JBLならではの豊かでパワフルなサウンド、IP67等級の防水性能と防塵加工を兼ね備え、場所や天候を選ばずお気に入りの音楽を楽しむことができます。持ち運びに便利なループ付き。Go 3は全く新しいカラー展開。ストリートファッションにインスパイアされた新しい色合いとカラーコンビネーションが特徴です。見た目通りのキレのあるサウンド。
仕様●Dimensions (in):3.4×2.7×1.6●Weight (lbs):0.46●トランスミッタパワー:≦ 8 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.209付属品JBL Go 3 ×1、USB Type-Cケーブル 300mm ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証書 ×1、安全シート ×1出力(W)4.2寸法(cm)8.6×6.9×4.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2402 - 2480再生周波数帯域(Hz)110 - 20 k充電時間(時間)2.5Bluetooth5.1再生時間(時間)5対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
ターンテーブル JBLターンテーブルJBL
149,800税込164,780
1台
13日以内出荷
ダイレクトドライブ・ターンテーブルJBL TT350 Classicでレコード・コレクションをより深く楽しむ。ウォルナット無垢材で覆われたキャビネット、重厚なアルミニウム製プラッター、アルミニウム製のS字カーブトーンアーム。TT350 Classicは、レコードで音楽を聴く喜びを確かなものにします。ダイレクト・ドライブ・モーターにより、LPは33.3 rpm、EPやシングルは45 rpmの精確なタイミングでパワフルかつダイナミックに再生されます。回転速度はスピードセンサーでロックされ、完璧なピッチを実現します。トーンアームは、取り外し可能なヘッドシェルに高品質ムービングマグネット・カートリッジがプリインストールされており、簡単に交換やアップグレードが可能です。ヴァーティカル・トラッキング・アングル(VTA)は調整可能で、アップグレード時にカートリッジの大小にも対応できます。インシュレーター部は、レコードへの振動の影響を低減するためにダンピングされており、接地面に凹凸がある場合でもTT350 Classicをガタつきなく設置できるよう調整可能となっています。
仕様●キャビネット:天然ウォルナット突板無垢MDF / アルミ削り出しフロントパネル●トーンアーム:アルミニウム●トーンアームの特徴:着脱式●プラッター:アルミダイキャスト付属品カートリッジ:Audio Technica VM95E寸法(mm)HxWxD = 155×449×395電源24V DC 1Aモータータイプダイレクトドライブアナログ出力RCAステレオ x1
インテグレーテッド・ミュージックシステム JBLインテグレーテッド・ミュージックシステムJBL
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
JBL L42ms インテグレーテッド・ミュージックシステムJBL L42ms Music Systemは、1つのキャビネットにステレオ2ch分のJBLスピーカーを搭載した、今日のエンターテインメント・ライフスタイルに合わせてデザインされたサウンドシステムです。象徴的なJBL Quadrexグリルにカバーされた、音声を広く分散させるために角度が付けられたフロントバッフルには、4インチ(100mm)径のピュアパルプコーン・ウーファーと、広くて均一な音場を作り出すウェーブガイドを装備した0.75インチ(19mm)径アルミニウムドームツイーターが左右に一対水平レイアウトで 搭載されています。L42msの外装には、姉妹機であるL75msから受け継がれたスタイリッシュなQuadrex曲面グリル、テーパーサイドエッジと、クラシックなJBLリアルウッド突き板仕上げのナチュラルウォールナット仕上げが施されています。
仕様●クロスオーバー周波数:5kHz(DSPデジタルチャンネルデバイダー)●サウンドコントロール:スピーカー設置場所の境界補正、切り替え可能なサウンドフィールド・エキスパンダー(SFX)●サブウーファー出力:オートセンシング / 80Hz HPフィルター自動適用●ワイヤレス入力:WiFiストリーミング、Bluetooth 4.2●高域:ウェーブガイド付き20mmデュアル・アルミドームツイーター●最大音圧レベル:102dB@1m●低域(mm):100デュアル・ピュアパルプ・コーンウーファー付属品L42ms インテグレーテッド・ミュージックシステム x1、スピーカーグリル x1、リモコン x1、安全シート x1、AC電源コード (本数、形状は国によって異なります)タイプコンパクト・インテグレーテッド・ミュージックシステム出力(W)アンプ:総合出力200 RMS, Class D 4chアンプ、ウーファー 75 × 2 RMS / ツイーター25 × 2 RMS ステレオ構成周波数特性55Hz~25kHz(-6dB)
アクティブ・スタジオモニタースピーカー ペア JBLアクティブ・スタジオモニタースピーカー ペアJBL
239,800税込263,780
1セット
13日以内出荷
JBL 4305Pスタジオモニターは、高解像度ストリーミングオーディオとプロシューマー向け接続機能を備えたアクティブ・スピーカーシステムです。特許取得済みのJBLの数々の音響技術は、信じられないほどの精度と強力なダイナミクスによって、空間に音を見事に描き出すことを可能にします。それは音楽愛好家やコンテンツ制作者の新たな可能性の扉を開きます。統合されたストリーミングエンジンは、Google Chromecast built-in、Apple AirPlay 2、Bluetoothオーディオなどを介して有線でもワイヤレスでもネットワークオーディオ機能を使用可能にします。内蔵している192kHz/24bitに対応した高解像度D/Aコンバーターにより、お気に入りの音楽が信じられないほど忠実に再現されます。4305Pは、プレミアム・ワイヤレス・オーディオに加えて、バランスまたはアンバランス信号で使用できるプロ仕様のXLR / ?インチTRSフォン・コンビネーション入力端子を含むアナログおよびデジタル物理ソースの幅広い接続が可能です。
仕様●クロスオーバー周波数:1750Hz●高域用スピーカー:25mm径リング・コンプレッションドライバー「2410H-2」+HDIホーン●対応サンプリングレート:USB/ストリーミング:32kHz~192kHz SPDIF●低域用スピーカー(mm):133径パルプコーン・ウーファー「JW130P-4」付属品Bluetoothリモコン、電源ケーブル×2、デジタルリンク用ケーブル(3m)、ゴム足質量(kg)6.6(プライマリースピーカー)/6.4(セカンダリースピーカー)タイプコンパクト・ブックシェルフ型パワードスタジオモニター出力(W)アンプ:総合300(LF:125×2 / HF:25×2)Class-Dパワーアンプ出力サブウーファー出力(RCA、オートセンシング/80Hz HPフィルター自動添加)入力XLR/フォン、AUX(Φ3.5mm)、USB-B、光デジタル、Ethanet/Wi-Fi、Bluetooth(version 5.1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210 × 336 × 235 【グリル含む】周波数特性45Hz - 25kHz(-6dB)対応フォーマットAAC/AIFF/ALAC/DSD(DSD64 ネットワーク経由のみ)/FLAC/MP3/OGG/ MP4/WAV/WMA
WiFiスピーカー JBL Authentics 300 JBLWiFiスピーカー JBL Authentics 300JBL
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででもオーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。
仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書質量(kg)4.9電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター周波数特性45Hz~20kHz(-6dB)充電時間(時間)3.5未満動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)4800Bluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)
WiFiスピーカー JBL Authentics 200 JBLWiFiスピーカー JBL Authentics 200JBL
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
優れたサウンドと先進の機能部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザインJBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービスポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書質量(kg)3.2電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)動作温度(℃)0~45端子USB:タイプCBluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)USB5V DC、1A
WiFiスピーカー CHARGE 5 Wi-Fi JBLWiFiスピーカー CHARGE 5 Wi-FiJBL
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
どこでもプレイ、どこでも充電好きな場所で、聴きたい音楽を。JBL Charge 5 Wi-Fiの大胆なJBLオリジナル・プロサウンドと重低音が、心震わせるビートを刻み続けます。Wi-Fiで好きな音楽をストリーミングしながら、スマートフォンも併用可能。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作に音楽を邪魔されることはありません。Bluetoothに簡単に切り替えて、屋内から屋外へシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。防水、防塵のポータブルスピーカーは、公園で集まるときも、プールサイドで踊るときも、20時間のバッテリーライフであなたのそばに。便利な充電機能を備えているので、スマートフォンへの充電も万全です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。リサイクルファブリックと再生プラスチックを組み込んだエコフレンドリーなデザインは、どんな旅もサステナブルなものにしてくれます。
仕様●Dimensions (in):8.8×3.8×3.7●Weight (lbs):2.2●トランスミッタパワー:<13dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):1付属品JBL CHARGE 5 Wi-Fi × 1、USB Type-Cケーブル × 1、安全シート × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、保証書および安全上のご注意 ×1出力(W)30 RMS for woofer, 10 RMS for tweeter寸法(cm)22.3×9.7×9.4周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)60 - 20k充電時間(時間)6Bluetooth5.3再生時間(時間)20対応プロファイルBluetooth:AVRCP 1.5 and A2DP1.3
WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi JBLWiFiスピーカー Boombox 3 Wi-FiJBL
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)4.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
Bluetooth ターンテーブル JBLBluetooth ターンテーブルJBL
58,980税込64,878
1台
13日以内出荷
Bluetooth接続Bluetoothスピーカーまたはヘッドホンと素早くペアリングし、レコードコレクションと瞬時につながります。特徴的なデザインSpinner BTはレコード盤自体と同じように生活に暖かさと楽しさをもたらすように、またお気に入りの音楽をもっと近くに感じられるようにデザインされています。高品質なコンポーネント再生経路上でレコードの品質を損なうことなくお聴きください。高品質のアルミニウムトーンアームが、レコードに籠められた音楽性を損なうことのないよう、完璧なトラッキングを実現します。
仕様●キャビネット:ブラック仕上げのMDF●トーンアーム:専用アングルド・シェル付ストレートアーム(スタティックバランス)●プラッター:ダイキャストアルミニウム●交換用スタイラス(L):オーディオテクニカATN3600●対応針圧(g):3.0~4.0 (3.5推奨)●内蔵フォノイコライザー:On/Off可能なMMフォノステージその他着脱可能ヘッドシェル、調節可能カウンターウェイト、調節可能アンチスケート付属品ターンテーブル、ドライブベルト、アルミニウム製プラッター、フェルトマット、ヘッドシェルおよびカートリッジ、ダストカバーと2つのヒンジ、電源質量(g)カウンターウェイト:100、対応カートリッジ:4.0~5.5 (14.6~16.1 ヘッドシェル込)電源12V DC 1A方式DCベルトドライブ本体質量(kg)約5.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×155×368 (突起含む、カバーを装着し閉じた状態)S/N比65dB以上出力端子ステレオ(RCA)x1アームアルミニウムカートリッジオーディオテクニカAT3600LBluetoothQualcomm aptX HD audio対応、Bluetooth 5.2
AVアンプ JBLAVアンプJBL
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
映画も音楽もリアルに再現。最新の8K HDMI仕様とDolby AtmosやDTS:Xによるイマーシブオーディオのネイティブ7chデコードに対応したMA710は、感動のホームシアター体験を実現するAVアンプです。6つのHDMI入力と1つの出力、さらにeARCでスマートテレビやプロジェクターをシームレスに統合できます。臨場感ある迫力のサウンドで、映画館そのものの音を再現します。MA710は7チャンネルの低ノイズクラスDアンプを搭載し、すべてのチャンネルに実用的なパワーを供給します。ターンテーブルを接続するためのフォノ入力(MM)や、Apple AirPlay2、Google Chromecast、Bluetooth、aptX Adaptiveを使用した統合ストリーミングによる様々な音楽コンテンツもすぐにアクセスでき、日常とシームレスなユーザー体験を提供します。 オーディオソースはセカンドゾーンに向けて再生できるため、別の場所でオーディオを利用できます 。 MA710には、物理的な制御に加え、IP制御にも対応しており、サードパーティ製コントロールシステムとの統合が可能。
仕様●HDMI eARC:〇、HDMIオーディオリターンチャンネル:〇、8K HDMI入力端子(HDMI 2.1、HDCP 2.3 最大8K/60Hz、4K/120Hz):3、HDMI 2.1:Gaming-VRR、ALLM、QFT、HFR(4K@120Hz)、HDR10+/Dolby Vision:〇/〇、ファイル形式:MP3/MPEG-4 AAC:最大48kHz/320kbps WMA、ピュアアナログ:〇、EZ Set EQ:〇、フロントチャンネルバイアンプ:〇、デジタル信号処理:最大24ビット/192kHz、チャンネル:7.2●ステレオアナログ入力:RCA(ラインレベル)×2、フォノ(MM)×1●デジタルオーディオ入力:同軸×1、光×1、USB×1●プリアウト(シングルエンドRCA):ステレオゾーン2、サブウーファー×2●レシーバー:〇(v5.3、Low Energy、aptX HD、aptX Adaptive)●脚およびスピーカー端子を含む寸法(高さ×幅×奥行き)(mm):109.2×432.0×347.6付属品リモコン×1、リモコン用単4電池×2、Bluetoothアンテナ×1、Wi-Fiアンテナ×2、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1質量(kg)6.3Wi-Fi〇(2.4/5GHz)HDMI規格入力/出力:6/1イーサネット対応RJ45ギガビット、WiFiオンボードオーディオ定格電力 @8Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):110W RMS、定格電力 @4Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):160W RMS