カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- JBL
- メディアカバーマーケット(2)
- 旭精工(1)
- ホンダ(1)
- アイリスチトセ(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- SICK(1)
- SPARKFUN(1)
- 三菱(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
「blfl」の検索結果
特価

ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7
JBL¥23,980税込¥26,3781個当日出荷JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカーセット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1質量(kg)0.56種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当)出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター)最高温度(℃)動作可能:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715周波数60Hz~20kHz構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーターS/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A)再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)