カテゴリ

  • 制御機器(169)
  • バイク純正部品(95)
  • オフィス家具(40)
  • メカニカル部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電気材料(18)
  • 卓上消耗品(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業服(9)
  • 農業機械(8)
  • 保管用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • エンジン工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blf」の検索結果

564件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)

    エスティジェイ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(60枚)
    当日出荷
    オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
    用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    ¥599~税込¥659~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF

    AMPHENOL
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF

    AMPHENOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF

    AMPHENOL
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLF

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF

    AMPHENOL
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI 70518BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70518BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    ¥679~税込¥747~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF

    AMPHENOL
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF

    AMPHENOL
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    色シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    色シルバー極数25シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
  • 詰め替えフィルター エスティジェイ

    詰め替えフィルター

    エスティジェイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(60枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
    厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 10K

    村部フランヂ(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • タフネルオイルブロッター エム・エーライフ

    タフネルオイルブロッター

    エム・エーライフ(7件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(6本)
    当日出荷から9日以内出荷
    素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
    用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
  • 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 5K

    村部フランヂ
    ¥449~税込¥494~
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • グリースオイルAFB-LF THK

    グリースオイルAFB-LF

    THK(8件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
    色外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100ちょう度2号滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性万能タイプ、極圧性商品タイプリチウムグリース
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ボルトラインフレックス 本体のみ シヤチハタ

    ボルトラインフレックス 本体のみ

    シヤチハタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで作業員による差がなく、誰でもまっすぐな合いマークを素早く簡単に付けられます。柔らかな円形状の印面をボルトナットの凹凸面に押しつけるスタンプで、フレキシブルに M8~M12のボルトに対応。カートリッジ 1 本で1,000回の連続マーキングが可能。(M10 ボルトの場合)。マーキングの専用油性インキは乾燥後、耐水、耐光性に優れ長期間発色します。インキカートリッジが交換できるから繰り返し使用できて経済的です。ストラップが付けられる穴付き。
    質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)31.1×121.32×46.81詰め替えインク(補充インク)XBL-FRC2
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインノイズフィルタ 三菱電機

    ラインノイズフィルタ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
  • パンチングボード用L型フックお徳用 光

    パンチングボード用L型フックお徳用

    光(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(20個)
    当日出荷
    お徳用タイプ。 横ぶれ防止金具が付いています。
    用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • 防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R) 日光物産(NIKKO)
    ブルー
    グリーン
    グレー

    防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R)

    日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
    用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。身幅(cm)60
  • リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形 オーム電機

    リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    約1000回、繰り返し使えます。 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh。 2本入。 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。
    タイプ18650形外形寸法(mm)直径約18.4×長さ約67.5電圧(V)3.2保存温度(℃)-10~35周囲温度(℃)充電:0~45バッテリー容量(mAh)1800使用環境湿度(%)-20~45使用可能回数1000回保存湿度(%RH)45以下入数(本)2
  • 溶接ブラインドフランジ ブリストワ

    溶接ブラインドフランジ

    ブリストワ
    ¥749~税込¥824~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状ブラインドフランジ
  • ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ シヤチハタ

    ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ

    シヤチハタ
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5個)
    当日出荷
    建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適。ひと押しで誰でもボルトにキレイな合いマーク。スタンプタイプで作業効率大幅アップ。安全性の高いキシレンフリーインキを採用
    仕様【連続マーキング回数】1カートリッジあたり約1000回適合本体XBL-F乾燥時間(時間)4インク速乾性商品タイプ詰換用カートリッジ
  • マシンツールフィルター エスティジェイ

    マシンツールフィルター

    エスティジェイ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷
    オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
    材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
  • パンチングボード用L型フックキャップ 光

    パンチングボード用L型フックキャップ

    光
    ¥489税込¥538
    1箱(4個)
    当日出荷
    横ぶれ防止金具が付いています。
    用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO)
    グリーン
    ブルー
    グレー
    ブラウン

    Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型

    日光物産(NIKKO)(11件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1着
    当日出荷
    高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
    胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57
  • パンチングボード用パーツ L型フック 光

    パンチングボード用パーツ L型フック

    光
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
    材質フック:スチール/止め金具:ステンレス/キャップ:PVC寸法(mm)約45×54(49)×3.6
  • フランジFF型SS400  10K イシグロ

    フランジFF型SS400 10K

    イシグロ
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
  • ロングハブボルト SUN

    ロングハブボルト

    SUN(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニッスイ液面リレー 本体 パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレー 本体

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33種類液面制御リレー接点構成1C定格電流(A)AC1.5/DC3耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
  • アルミチャンネルB 壬生電機製作所

    アルミチャンネルB

    壬生電機製作所
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンボックス #13 サンコー(三甲)
    ブルー
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    グレー
    ブラック

    サンボックス #13

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B適合サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B種別#13材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×281×145適合カード差し両短辺9.5型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×247×129コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 13B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×281×145有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×247×129
  • PVKボックス(Fタイプ) 未来工業

    PVKボックス(Fタイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌日出荷