カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「1980zz」の検索結果
特価

DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(44件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から9日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
RSeries 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(14件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列