カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • 三桂製作所(4)
  • イスカル(2)
  • SMC(2)
  • 日東工業(2)
  • ウエルドテック社(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • 東安(2)
  • トーキン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • アイシン精機(1)
  • KENWOOD(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • タカノ(1)
  • ニッコー機材(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「54n16」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
    仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:105062N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6526アズワン品番65-7968-04
  • ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 3/4-16オス ステンレス鋼 ボア15.87mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ
    仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:15.87mm●静定格荷重:105062N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6532アズワン品番65-7970-68
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6522アズワン品番65-7970-77
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア9.52mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:9.52mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6529アズワン品番65-7969-65
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 :
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:7.93mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6521アズワン品番65-7970-64
  • ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 7/16-20オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続サイズ:7/16-20オス●内径:7.93mm●静定格荷重:36740N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6528アズワン品番65-7967-80
関連キーワード
zkn16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • zkn16