カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- モノタロウ(1)
- イースタン精工(26)
- 岩田製作所(7)
- NSK(日本精工)(6)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- KMT(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- バンドー化学(2)
- 空研(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- TRUSCO(1)
- SMT(南海精工所)(1)
- 岡本工機(1)
- ISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「696zz」の検索結果
特価

DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
NMB(ミネベア)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼