カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • SWAGE-LINE(6)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • K&N(1)
  • PGYTECH(1)
  • MARWI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb172」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル 低容量はかり用 CB17 NMB(ミネベア)

    ロードセル 低容量はかり用 CB17

    NMB(ミネベア)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
はかりカテゴリ
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
"cb172" NMB(ミネベア) 【通販モノタロウ】