カテゴリ
- 電気材料(4)
- 自動車純正部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 三菱ふそう(5)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 内田洋行(2)
- 日栄インテック(2)
- グーリング(1)
- マキタ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- AMPHENOL(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- 曽根田工業(1)
エコロジープロダクト
「195100-0」の検索結果

MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
おぎそ 軽量高強度磁器 ソーサー
EBM(江部松商事)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷軽量高強度磁器は、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、質量は、通常の強化磁器より約1割軽く製造されています。
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から50日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
モニターアームEG型
内田洋行¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。 複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。 自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付色ブラック耐荷重(kg)【ディスプレイ】7
MC801(耐候グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2052アズワン品番65-7654-46
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2031アズワン品番65-7773-02
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-2071アズワン品番65-7772-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥37,980税込¥41,7781袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9236アズワン品番65-7655-72
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781袋(75個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9237アズワン品番65-7661-44
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥47,980税込¥52,7781袋(60個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9238アズワン品番65-7736-42
サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー ブラック付
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷サイドキャリアとサイドケースのセット付属品キー2個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個色サイドキャリア:ブラック/サイドケース:ブラック積載荷重(kg)片側10.0加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。最大耐荷重(kg)片側10
サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー シルバー付
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷サイドキャリアとサイドケースのセット付属品キー2個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個特記エクスプローラーカットアウトは、右側サイレンサー部分との干渉を逃がしながら左右対称幅となるようカットアウトを施したエクスプローラーサイドボックスとサイドケースキャリアをセットにした特別モデル。片側のみ配置されるサイレンサーに対し、左右サイドボックスを取り付けた際の幅の差を無くし、バランスの良いスタイルを保つことができます。色サイドキャリア:ブラック/サイドケース:シルバー積載荷重(kg)片側10.0加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材(サイドキャリア)ステンレス、(ケース)アルミニウム
らく吊エースタン付
日栄インテック¥389税込¥4281個5日以内出荷配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化用途SGP用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)89.1ボルトナット寸法M8×25呼び径(A)80併用可能製品(VP)80A
らく吊エースタン付
日栄インテック¥379税込¥4171個5日以内出荷配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化用途SGP用その他【併用可(VP)】80A材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)89.1管径80A
ディスプレイ金具 モニターアームEG 上締めクランプ1A BK
内田洋行¥49,980税込¥54,9781台19日以内出荷自由自在に設置できる、動かせるモニターアームです。複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。自由な動きが作業性、コミュニケーション、さまざまなシーンでワーカーをサポートします。トラスコ品番207-7560色ブラック取付方式クランプ(上締め)耐荷重(kg)7本体寸法(mm)奥行115本体寸法(mm)高さ640本体寸法(mm)幅514外寸法・高さ(mm)120搭載可能質量(kg)7外寸法・奥行(mm)225
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-731951-000
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
EVO フォグライトキット
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥58,980税込¥64,8781個63日以内出荷幅広い分散性を備えたEVOフォグライトは、悪天候時の安全性と可視性を向上させます。 SW-MOTECHは、自動車産業における有力企業をパートナーに、高いレベルの光を作り出しています。 EVOライトは優れたデザイン、高品質、高い防水性(IP69)を備えます。 また、長寿命のLED技術により、長期にわたるメンテナンスフリーを保証します。 消費電力大幅削減。仕様ECEテストマーク:ECE R19 F3、耐風性に優れたカバー付ハンドルバースイッチで、簡単ON/OFFセット内容EVOフォグライト2本、ヒューズ付ケーブルハーネス、ハンドルスイッチ入力電圧(V)DC12LED12W(1本あたり)光束(Lm)1050防水仕様IP69外径(cm)7.1