カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ホンダ(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- アズワン(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- EARTH MAN(1)
- omron(オムロン)(1)
- 富士電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 日之出化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hrt12」の検索結果

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ
NMB(ミネベア)(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ
NMB(ミネベア)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応