カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • 日東工業(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
  • 三菱電機(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • イシザキ(2)
  • 馬印(1)
  • スズキ(1)
  • 第一計器(1)
  • 長野計器(1)
  • ニチフ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • マルニ(マルニ工業)(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • SAMTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r60-8s」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMB トルクヘンカンキ NMB(ミネベア)NMB トルクヘンカンキNMB(ミネベア)
339,800税込373,780
1個
90日以内出荷
TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。
温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M)コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.
関連キーワード
検出・センサカテゴリ