カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- モノタロウ(1)
- SMC(44)
- 椿本チエイン(2)
- 東正車輛(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンワサプライ(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 神東工業(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 精和産業(1)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb-20m」の検索結果
特価

NMB アツリョクケイ
NMB(ミネベア)¥71,980税込¥79,1781個76日以内出荷小型、軽量、取付・取外しが簡単 広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置材質起歪体:ステンレス鋼温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100保護等級IP64相当繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブルCAC-101-5M(別売品)最大印加電圧(V)10温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F印加電圧(V)6以下絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150 %R.C.出力抵抗350Ω±3.5Ω入力抵抗(Ω)350±3.5