カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「r-20pm」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
27,980税込30,778特価
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴMASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)アタゴ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。
材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状キャップ
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー ATPS-20H型SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
ドライバー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドライバーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー NWPS-35H型SIBATA(柴田科学)
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ 超硬 多機能用 京セラチップ 超硬 多機能用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW15
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-20(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
41,980税込46,178
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式一山クレビス形ポート位置標準
突切り用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PR1215材質(本体)PR1215精度M
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業
142,900税込157,190
1台
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371アズワン品番67-5612-87
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業
142,900税込157,190
1台
14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計。板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1372アズワン品番67-5612-84
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
5,888税込6,477
1個
3日以内出荷
形状キャップ仕様ねじ込み継手
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
43,980税込48,378
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPM-20(フート形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
41,980税込46,178
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG SeriesSMC
74,980税込82,478
1個
21日以内出荷
・高精度形MSQGシリーズ 追加 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上・コンパクト・軽量 全高:最大28%短縮(54mm→39mm) 質量:最大28%削減(940g→680g)・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)・高精度・高剛性・許容荷重20%向上・揺動時間調整範囲拡大・両側面に小型オートスイッチ取付可能・配管用センター穴径拡大
用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保基本形/MSQと同等寸法 既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
圧力計AS100-100M
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG 京セラ自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途自動盤用突っ切り工具KGZ用。
サブパーツ(オネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 20型プラグヤマトエンジニアリング
199税込219
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8575形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-