カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
絞り込み
ブランド
  • ノルトロックジャパン
  • 美和ロック(434)
  • 日本ロックサービス(23)
  • ロック&ロック(11)
  • 大黒製作所(9)
  • ロックファスナー(6)
  • SSロック(5)
  • LOCK&LOCK(4)
  • StarTech.com(3)
  • 大阪魂(3)
  • コミネ(2)
  • CF POSH(2)
  • ハーティング(2)
  • ノルトロックワッシャー(2)
  • Electro Harmonix(2)
  • MB Wear(2)
  • ノガ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • MEGGER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「locks」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)

    ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)

    ノルトロックジャパン
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    21,980税込24,178
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン

    ノルトロック・ワッシャー(ステン)

    ノルトロックジャパン
    649税込714
    1組(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れ適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ ノルトロックジャパン

    ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ

    ノルトロックジャパン
    669税込736
    1組(2枚)
    当日出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
    適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入)

    ノルトロックジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(200枚)
    当日出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2830材質鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)10.7呼び径M10外径(Φmm)16.6表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    68,980税込75,878特価
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    129,800税込142,780
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    61,980税込68,178
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    109,800税込120,780
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー
  • ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス ノルトロックジャパン

    ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス

    ノルトロックジャパン
    459,800税込505,780
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。材質ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)6.8適合ボルト【強度】A4-80まで
  • ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)

    ノルトロックジャパン
    6,898税込7,588
    1箱(25本)ほか
    3日以内出荷
    本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
    材質SWRCH10R相当材サイズM5~M12種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき適合温度(℃)-50~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入)

    ノルトロックジャパン
    41,980税込46,178
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2839材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)25.3呼び径M24外径(Φmm)39表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ ノルトロックジャパン

    ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ

    ノルトロックジャパン
    2,998税込3,298
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
    適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    28,980税込31,878
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入)

    ノルトロックジャパン
    71,980税込79,178
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2817材質材質:ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-160度~500度内径(Φmm)17呼び径M16外径(Φmm)25.4強度A4-80までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン

    ノルトロック254 SMOワッシャー

    ノルトロックジャパン(1件のレビュー)
    63,725税込70,098
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
    材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
  • ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入) ノルトロックジャパン

    ゆるみ止め ”ノルトロックワッシャー” デルタプロテクト(パック入)

    ノルトロックジャパン
    2,998税込3,298
    1パック(8枚)
    4日以内出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。仕様対応ボルト強度:12.9までトラスコ品番473-4026材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50~200呼び径M16外径(mm)25.4内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応