カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • ノルトロックジャパン
  • ノーブランド(1)
  • 清水製作所[継手](1)
  • 由良産商(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl12ss」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
169,800税込186,780
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー
ワッシャー (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー (254SMO)ノルトロックジャパン
799税込879
1組
翌日出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)外径D(Φmm)19.5表面処理表面焼き入れ内径d(Φmm)13厚さT(mm)1組:2適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M12
ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン(1件のレビュー)
136,872税込150,559
1箱(200個)
3日以内出荷から9日以内出荷
254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
9,898税込10,888
1パック
3日以内出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
46,980税込51,678
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ql12n ql12n4特集