カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- ノルトロックジャパン
- カーシーカシマ(59)
- コノエ(20)
- タカチ電機工業(17)
- 椿本チエイン(15)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- ホームテイスト(10)
- ジーベック(7)
- キングジム(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- SMC(5)
- 未来工業(5)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- 清水製作所[継手](5)
- 東洋技研(4)
- HY Electronic Corp(4)
- ホンダ(3)
- ユニット(3)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss0036」の検索結果

ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥4,982~税込¥5,480~1個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロック・ワッシャー(ステン)
ノルトロックジャパン¥12,980税込¥14,2781組(2枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック254 SMOワッシャー
ノルトロックジャパン(1件のレビュー)¥168,574税込¥185,4311箱(25個)4日以内出荷から10日以内出荷254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。材質254SMO種類ノルトロックワッシャー