絞り込み
ブランド
- 内村製作所
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 内村製作所のすべての商品

600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600G-N 固定型 ナイロン車輪
内村製作所¥789~税込¥868~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
300X-N ボルト型 超重量用キャスター
内村製作所¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪
内村製作所¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪
内村製作所¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪
内村製作所¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
100G-N トラック型 ナイロン車輪
内村製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から32日以内出荷材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)
内村製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から15日以内出荷100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪